カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「6005ze」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 ZNACHI(不二越)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきま NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきまNACHI(不二越)
429税込472
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XEomron(オムロン)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から62日以内出荷
形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下