カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「6006zznr」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6006ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6006ZZNR

    NSK(日本精工)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)55幅B(mm)13番号【NSK】6006ZZNR寸法a(mm)最大2.08寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大52.6内径d(Φmm)30寸法b(mm)最小1.35呼び番号6006寸法r0(mm)最大0.4シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR)

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側シールド形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    709税込780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6000形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000形

    NACHI(不二越)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付

    SMT(南海精工所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(ボール)SUS440C材質(シールド)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列