カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 農業機械(1)
絞り込み
「6007ddu」の検索結果

単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(72件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング35mm62mm 深溝
NSK(日本精工)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す仕様●内径:35mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:10.3kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:16kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8313アズワン品番65-7973-44
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷備考6007DDU部品名称ベアリング図解NoMGA182 カリハリンク,カリハ部品_No.38、MGA213 カリハリンク,カリハ部品_No.36、MGA210 カリハリンク,カリハ部品_No.25、MGA211 カリハリンク,カリハ部品_No.39、MGA212 カリハリンク,カリハ部品_No.38、MGA183 カリハリンク,カリハ部品_No.36