カテゴリ

  • メカニカル部品(4)

「6008nr」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6008NR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6008NR

    NSK(日本精工)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】6008NR寸法a(mm)最大2.49寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大64.82内径d(Φmm)40寸法b(mm)最小1.9呼び番号6008寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付)

    NACHI(不二越)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング40mm74.6mm ラジアル6008-2RS1NR/C3 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm74.6mm ラジアル6008-2RS1NR/C3

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,780税込15,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内径:40mm●外径:74.6mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7112アズワン品番65-7860-43
ベアリング(軸受)カテゴリ