カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(86)
  • メカニカル部品(45)
  • 店舗什器・備品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 家電(14)
  • 厨房用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 住設機器(9)
  • 医療(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 物流用品(8)
  • 測定用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600h100」の検索結果

関連キーワード
329件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1524mm 歯数 120 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1524mm 歯数 120 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1524 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1524 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0
    仕様●長さ:1524mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2915アズワン品番65-7985-19
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,600W,100Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,600W,100Ω,±5%

    VISHAY
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。定格電力 = 600W。シリーズ = LPS600。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。LPS600 シリーズ 600 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 600 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS600 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 600 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • LPS0600H1000JB VISHAY

    LPS0600H1000JB

    VISHAY
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ヒーター(CQH600-1B1H-100V専用) 大都産業

    交換用ヒーター(CQH600-1B1H-100V専用)

    大都産業
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    3日以内出荷
    CQH600-1B1H-100V専用交換用ヒーター
    危険物の類別非危険物
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 段差プレート 樹脂製 モノタロウ

    段差プレート 樹脂製

    モノタロウ(244件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷
    車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
    用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所材質ポリプロピレン(含む再生材)高さ(mm)100タイプストレート奥行(mm)270穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
  • EPCOS リードインダクタ, 100 μH, 600mA, アキシャル, B82144A2104J000 EPCOS

    EPCOS リードインダクタ, 100 μH, 600mA, アキシャル, B82144A2104J000

    EPCOS
    ¥379税込¥417
    1袋(5個)
    当日出荷
    インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 600mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 50。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ボードンパック 穴あり #20 HEIKO

    ボードンパック 穴あり #20

    HEIKO(73件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
  • 段差プレート アイリスオーヤマ

    段差プレート

    アイリスオーヤマ(46件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
    付属品連結ボルト材質ポリプロピレン色グレー耐荷重(t)10
  • 前幕板(梁対応) WPMH3-61W 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板(梁対応) WPMH3-61W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、ホワイト(WFS-***CHM用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行195×高さ100色(本体)ホワイト
  • 前幕板(梁対応) WPMH3-61SI 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板(梁対応) WPMH3-61SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、シルバー(WFS-***CHM用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行195×高さ100色(本体)シルバー
  • ポール&パラソル三脚スタンド(ペグ付) CAPTAIN STAG

    ポール&パラソル三脚スタンド(ペグ付)

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ペグABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×580×490収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×90×600適合ポール径(Φmm)19~35
  • 前幕板(梁対応) WPMH3-61K 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板(梁対応) WPMH3-61K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、ブラック(WFS-***CHM用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行195×高さ100色(本体)ブラック
  • 前幕板 WPMF3-61K 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-61K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、ブラック(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ100色(本体)ブラック
  • 前幕板 WPMF3-61W 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-61W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、ホワイト(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ100色(本体)ホワイト
  • 前幕板 WPMF3-61SI 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-61SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、シルバー(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ100色(本体)シルバー
  • のぼり旗 期間限定 カルビ100円引 No.SNB-221 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 期間限定 カルビ100円引 No.SNB-221 W600×H1800

    トレード
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • マグネットピックアップ(ロング) trad

    マグネットピックアップ(ロング)

    trad(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます! レバーを引くと簡単にリリース!
    材質本体:ABS、ハンドル:ナイロン、パイプ:アルミ合金、レバー:ステンレス質量(g)610磁石保持力4KGS/39N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680(柄の長さ600)×100×93
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • AVパイプ棚 壁付タイプ 池永鉄工

    AVパイプ棚 壁付タイプ

    池永鉄工(3件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
    材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)高さ(mm)100奥行(mm)250
  • ソフトタブ ワイド 伊勢藤
    ピンク
    ホワイト

    ソフトタブ ワイド

    伊勢藤(5件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    柔らか素材のソフトタブ・ワイド。 使用後は折りたたんでコンパクトに。
    用途犬のおもちゃ入れ・大きな野菜や果物を洗うのに・お子様の水遊びに・洗濯かごとして・上履き、スニーカーの洗濯用に・買物用のバスケットとして・子供のおもちゃ入れに・デニムなどの衣類のつけ置き洗いに仕様水切りラクラク・便利な水抜き栓付・滑りにくいエラストマー持手・底面には滑り止め付材質本体・取手・滑り止め・水抜き栓:熱可塑性エラストマー、枠・底:PP形状丸形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×246折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×100特性折りたたみ式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ケーブル配線トレー デスククランプ式 サンワダイレクト

    ケーブル配線トレー デスククランプ式

    サンワダイレクト
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    スチール製幅600mmの電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W600×D100×H178mm。耐荷重:約5kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個
    材質スチール質量(kg)約1.89色ブラック寸法(cm)約W60×D10×H17.8形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで総耐荷重(kg)5
  • 石膏ボード用壁掛けシェルフ ハイロジック

    石膏ボード用壁掛けシェルフ

    ハイロジック(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
  • 飛沫感染防止パーテーション エスコ

    飛沫感染防止パーテーション

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1個
    当日出荷
    食堂、オフィスに簡単に設置できる。 アクリル製透明卓上パーティションです。 脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。 脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。 W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:1.7kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/610×605×21mm・2kg●パネルの厚さ:t=3mm
  • PVCバット Kartell(カルテル)

    PVCバット

    Kartell(カルテル)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。 底面にリブが付いていますので丈夫です。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    全長(mm)220ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)47エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • ヒートガンセット(軽量型) エスコ

    ヒートガンセット(軽量型)

    エスコ
    ¥23,400税込¥25,740
    1組
    当日出荷
    ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
    仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
  • シュリンク包装セット エスコ

    シュリンク包装セット

    エスコ
    ¥37,600税込¥41,360
    1セット
    当日出荷
    溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
    シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
  • カーストッパー600 接着材取付タイプ MISUGI(ミスギ)

    カーストッパー600 接着材取付タイプ

    MISUGI(ミスギ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。 簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。 特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。 取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。 より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。
    用途普通乗用車まで材質プラスチック質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
  • ミニマゴくまで 八ツ矢工業

    ミニマゴくまで

    八ツ矢工業
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。
    仕様9本爪材質竹寸法(mm)H600×W100×D45全長(mm)600質量(g)70刃長(mm)170爪数9先幅(mm)100
  • 紙袋 Hファッションバック HEIKO

    紙袋 Hファッションバック

    HEIKO
    ¥4,098税込¥4,508
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    衣料品向けに幅を広く、マチを狭めにした袋です。肩から提げられる様に手紐を長めにしています。黒ベースで箔押しやシルク印刷が映えます。
    色黒高さ(mm)420タイプ色クラフト250g/m2奥行(mm)100質量(g/枚)230
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 排水溝 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水溝

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    三栄水栓製H907の浅型タイプ、表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
    材質ステンレス
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(49点組)
    当日出荷から7日以内出荷
    よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
    質量(kg)4入組点数48容積18L