カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(84)
  • 店舗什器・備品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 厨房用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 作業工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 安全標識(4)
  • 家電(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600h100」の検索結果

関連キーワード
205件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • LPS0600H1000JB VISHAY

    LPS0600H1000JB

    VISHAY
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 段差プレート 樹脂製 モノタロウ

    段差プレート 樹脂製

    モノタロウ(244件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷
    車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。 また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。 付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。 環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
    用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所材質ポリプロピレン(含む再生材)高さ(mm)100タイプストレート奥行(mm)270穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ボードンパック 穴あり #20 HEIKO

    ボードンパック 穴あり #20

    HEIKO(73件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけております
  • 段差プレート アイリスオーヤマ

    段差プレート

    アイリスオーヤマ(46件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
    付属品連結ボルト材質ポリプロピレン色グレー耐荷重(t)10
  • 前幕板(梁対応) WPMH3-61W 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板(梁対応) WPMH3-61W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、ホワイト(WFS-***CHM用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行195×高さ100色(本体)ホワイト
  • 前幕板(梁対応) WPMH3-61SI 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板(梁対応) WPMH3-61SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、シルバー(WFS-***CHM用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行195×高さ100色(本体)シルバー
  • ポール&パラソル三脚スタンド(ペグ付) CAPTAIN STAG

    ポール&パラソル三脚スタンド(ペグ付)

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ペグABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×580×490収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×90×600適合ポール径(Φmm)19~35
  • 前幕板(梁対応) WPMH3-61K 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板(梁対応) WPMH3-61K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、ブラック(WFS-***CHM用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行195×高さ100色(本体)ブラック
  • 前幕板 WPMF3-61K 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-61K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、ブラック(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ100色(本体)ブラック
  • 前幕板 WPMF3-61W 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-61W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、ホワイト(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ100色(本体)ホワイト
  • 前幕板 WPMF3-61SI 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-61SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、シルバー(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ100色(本体)シルバー
  • マグネットピックアップ(ロング) trad

    マグネットピックアップ(ロング)

    trad(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます! レバーを引くと簡単にリリース!
    材質本体:ABS、ハンドル:ナイロン、パイプ:アルミ合金、レバー:ステンレス質量(g)610磁石保持力4KGS/39N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680(柄の長さ600)×100×93
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソフトタブ ワイド 伊勢藤
    ピンク
    ホワイト

    ソフトタブ ワイド

    伊勢藤(5件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    柔らか素材のソフトタブ・ワイド。 使用後は折りたたんでコンパクトに。
    用途犬のおもちゃ入れ・大きな野菜や果物を洗うのに・お子様の水遊びに・洗濯かごとして・上履き、スニーカーの洗濯用に・買物用のバスケットとして・子供のおもちゃ入れに・デニムなどの衣類のつけ置き洗いに仕様水切りラクラク・便利な水抜き栓付・滑りにくいエラストマー持手・底面には滑り止め付材質本体・取手・滑り止め・水抜き栓:熱可塑性エラストマー、枠・底:PP形状丸形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×246折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×100特性折りたたみ式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • AVパイプ棚 壁付タイプ 池永鉄工

    AVパイプ棚 壁付タイプ

    池永鉄工(3件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
    材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)高さ(mm)100奥行(mm)250
  • PVCバット Kartell(カルテル)

    PVCバット

    Kartell(カルテル)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。 底面にリブが付いていますので丈夫です。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRPOM製フラットノズルタイプ

    ジョプラックス
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    全長(mm)220ノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)1×16穴ノズル外径(Φmm)47エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • カーストッパー600 接着材取付タイプ MISUGI(ミスギ)

    カーストッパー600 接着材取付タイプ

    MISUGI(ミスギ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。 簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。 特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。 取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。 より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。
    用途普通乗用車まで材質プラスチック質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
  • 紙袋 Hファッションバック HEIKO

    紙袋 Hファッションバック

    HEIKO
    ¥4,098税込¥4,508
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    衣料品向けに幅を広く、マチを狭めにした袋です。肩から提げられる様に手紐を長めにしています。黒ベースで箔押しやシルク印刷が映えます。
    色黒高さ(mm)420タイプ色クラフト250g/m2奥行(mm)100質量(g/枚)230
  • ミニマゴくまで 八ツ矢工業

    ミニマゴくまで

    八ツ矢工業
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。
    仕様9本爪材質竹寸法(mm)H600×W100×D45全長(mm)600質量(g)70刃長(mm)170爪数9先幅(mm)100
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 排水溝 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水溝

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    三栄水栓製H907の浅型タイプ、表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
    材質ステンレス
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(49点組)
    当日出荷から7日以内出荷
    よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
    質量(kg)4入組点数48容積18L
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD

    ParkerTAIYO
    ¥189,000~税込¥207,900~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA

    ParkerTAIYO
    ¥189,000~税込¥207,900~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 排水溝 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水溝

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
    材質ステンレス
  • 600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付) エスコ

    600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付)

    エスコ
    ¥29,000税込¥31,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA957AA-150セット内容フレーム×1、ベース×1、13mmボルト×2、13mmナット×2材質鋼板(エポキシ塗装)質量(kg)12本体寸法(mm)600×205×1500(H)ベース寸法(mm)600×205×100(H)
  • ブラウンマルチクイック1ハンドブレンダー ブラウン

    ブラウンマルチクイック1ハンドブレンダー

    ブラウン
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌々日出荷
    電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:300W。コード長さ:1.2m。回転数(回転速度高速):12000回/分。定格時間:【ブレンダー】60秒【ハーブチョッパー】30秒。材質:【ブレンダー】ステンレス【ハーブチョッパー】PP/SAN/ステンレス。寸法:【ブレンダー】Φ70×H370mm【ハーブチョッパー】Φ105×H305mm。耐熱温度:【ブレンダー】100℃【ハーブチョッパー】70℃。付属品:専用計量カップ(600ml)
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×370(ブレンダー装着時)
  • バイクカバー 絆 平山産業

    バイクカバー 絆

    平山産業(11件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1枚
    5日以内出荷から32日以内出荷
    絆の国「日本」で生まれ長年の経験から培われた熟練の技術と知識が込められたバイクカバー。 特殊裁断により縫い目を少なくしました。雨水は流れに沿うように下方に落ち、雨濡れの心配も少なくなりました。 ベルト+ストッパーでしっかり固定。盗難防止予防対策品で、大きな穴あけを利用し各種ロック等で固定できます。
    用途二輪車用車体カバー付属品収納袋付き仕様アクリル樹脂加工素材厚手シルバーオックス、撥水・防水布
  • ダイヤモンド庖丁研ぎ器 トギコロ(2) (両刃用) ユアサ商会

    ダイヤモンド庖丁研ぎ器 トギコロ(2) (両刃用)

    ユアサ商会(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    砥ぎ台:206×82×H35砥ぎホルダー:全長200×幅30ダイヤプレート:100×30 (荒目/300番・細目/600番の両面使用)材質:砥ぎ台・ホルダー/ABS・ポリエチレン・アクリル・ ゴムマグネット ダイヤプレート/工業ダイヤモンド・鉄耐熱温度:50℃・砥ぎ台の吸着面に刃をセット!後は砥ぎホルダーを刃先に 当てながら前後にコロコロスライドさせるだけで誰でも 簡単に研げます。前後(赤い矢印)に研ぎながらゆっくりと横(青い矢印) スライドさせて下さい。良く切れる理想の角度「15°」で研げます。
    砥粒種類荒目、細目寸法(幅W×奥行D)(mm)研ぎホルダー/30×200、ダイヤプレート/30×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)研ぎ台/206×82×35粘度#荒目/240、細目/800TKG品番9-0355-0201TKG品番(2017)6-0323-0801
  • 樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型 萬洋

    樹脂製ディスプレイバスケット 傾斜型

    萬洋
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り
    用途お客様の多様なニーズにお応えできるように、豊富なサイズを取り揃えております。ディスプレイに合わせてお選び頂けます。材質ポリプロピレン色ダークブラウン耐熱温度(℃)120
  • 生物顕微鏡 YM-600L ヤガミ

    生物顕微鏡 YM-600L

    ヤガミ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    総合倍率:40~600×。接眼レンズ:WF10×、H15×、接眼マイクロメーター(別売)取付可。対物レンズ:4×、10×、S40×。照明装置:タングステン光源100V、調光可。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、JIS内径Φ23.2mm。ステージ:クレンメル(スプリング付クリップ)、回転式絞り(5穴)、コンデンサレンズ付。焦準装置:ステージ上下動式、粗・微動ハンドル。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×のみ)、空転機構内蔵粗動ハンドル。付属品:防塵カバー
  • SA18-8プレートカバー専用 ディッシュ・スタック TKG

    SA18-8プレートカバー専用 ディッシュ・スタック

    TKG
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    翌々日出荷
    車輪Φ150×4 自在(内2ヶストッパー付)アンダーフレーム高:H230バー長さ :170バー高さ間隔 :95特長ディッシュ・スタック100・56の特長。600×600mm 0.36m2の小スペースに盛り付けた皿を1台で ディッシュ・スタック100なら100枚、ディッシュ・スタック 56なら56枚収容する事ができます。直径6~30cmの皿を、大きさに合わせて10段階のバー間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を前後に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔はディッシュ・スタック100なら各50mm、 ディッシュ・スタック56なら各95mmで、盛り付けた料理に 触れることなく、スピーディに皿の出し入れができます。Φ150mmの大型自在キャスター採用で、少々の段差も安全で スムーズに移動できます。スムーズな移動を手助けする専用ハンドル付(2本)です。 支柱のどの位置にも簡単に取り付けることができます。
    材質ステンレス高さ(mm)(アンダーフレーム)230キャスターΦ150×4自在(内ストッパー付×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1790バー全長(mm)170間隔(mm)(バー高さ)95TKG品番9-1205-0401TKG品番(2017)6-1083-0401
  • リクライニング フィールド座椅子DX CAPTAIN STAG

    リクライニング フィールド座椅子DX

    CAPTAIN STAG
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    現場での作業、フェスや花火大会、運動会など、地べたに長時間座るシーンをもっと快適に。軽量アルミフレームのワイドハイバック仕様。2段階リクライニングとクッション入りシートで、腰と背中をやさしく支えながら、くつろぎ姿勢をキープできます。アルミニウム合金フレームを採用し、軽量で持ち運びやすい。後方のフレーム脚がしっかりと体重を支え、傾きにくい安定した座り心地を実現しました
    材質構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、クッション材:背部=ウレタンフォーム色ブラック質量(g)830耐荷重(kg)80寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)収納:150×100×600組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×920・1040×590・500