カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- カプラー(6)
- バイク部品(104)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 制御機器(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 研磨材(7)
- カー用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車純正部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業機械(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
取り付け形状
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5・10・10.5・11.3・12.5・13・13.2・14・16・16.3・17.5・18・19.5・20・22.5・24・24.4・25・30・37.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 日東工器(6)
- ニッタ(42)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- SWAGE-LINE(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- brembo(10)
- 東芝(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- SUNSTAR(サンスター)(7)
- 日本エレパーツ(6)
- ホンダ(5)
- ハリケーン(4)
- 摂津金属工業(4)
- AFAM(アファム)(4)
- GBRacing (ジービーレーシング)(4)
- アズワン(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 未来工業(3)
- MARUTO(大久保製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
日東工器・ニッタ・DAYTONA(デイトナ)・SWAGE-LINE・MAD MAX(マッドマックス)・brembo・東芝・メディアカバーマーケット・SUNSTAR(サンスター)・日本エレパーツ・ホンダ・ハリケーン・摂津金属工業・AFAM(アファム)・GBRacing (ジービーレーシング)・アズワン・BIGM(丸山製作所)・未来工業・MARUTO(大久保製作所)・ブランドをもっと見る
「600sf」の検索結果

ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)ソケット
日東工器¥2,898税込¥3,1881個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
充電式マグネット作業灯
DAISHIN(大進)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。 充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。幅(mm)35質量(g)165奥行(mm)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7フック○充電時間(時間)約4(AC100V充電時)バッテリー容量(mAh)1500使用場所屋内外マグネット○明るさ(Lm)190RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB型LED連続点灯時間(時間)約2(強)点灯時間(時間)約2(強)バッテリー寿命約500回調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥7,998税込¥8,7981個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ SF型(おねじ取付用)
日東工器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器¥4,698税込¥5,1681個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用
日東工器¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から5日以内出荷内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
GS MILL ハードボール
NACHI(不二越)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から5日以内出荷高硬度材金型の超高速仕上げ加工に最適です。材質超硬合金刃数2表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準R公差(mm)0.003~-0.007シャンク径公差(mm)0~-0.005
サイドフレーム シルバーアルマイト 2本入 RPOシリーズ
摂津金属工業¥4,198税込¥4,6181式(2本)8日以内出荷キャビネットラックRPCシリーズに標準装備されているサイドフレームと同じフレームです。特設溝にはビバークボーイ(RKO-5N/RKO-512S)が挿入できます。
サイドフレーム SSO2シリーズ
摂津金属工業¥3,298税込¥3,6281枚8日以内出荷サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria 1Dメインユニット DMH-SF600 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Pioneer carrozzeria 1Dメインユニット DMH-SF600寸法(mm)224.8×127.6取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria 1Dメインユニット DMH-SF600 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Pioneer carrozzeria 1Dメインユニット DMH-SF600寸法(mm)224.8×127.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria 1Dメインユニット DMH-SF600 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Pioneer carrozzeria 1Dメインユニット DMH-SF600寸法(mm)224.8×127.6取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Pioneer carrozzeria 1Dメインユニット DMH-SF600 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Pioneer carrozzeria 1Dメインユニット DMH-SF600寸法(mm)224.8×127.6取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
セキュリティーワイヤー HP ProDesk 600 G5 SF対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP ProDesk 600 G5 SF材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
セキュリティーワイヤー HP EliteDesk 600 G4 SF対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP EliteDesk 600 G4 SF材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
セキュリティーワイヤー HP ProDesk 600 G5 SF/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP ProDesk 600 G5 SF/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
CB400SFハイパーV-TEC/ホーネット600等 右レバー
ALBA(アルバ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーHONDA適合車種CB400SFハイパーV-TEC(99-01) /SFX-J/2J/3J/4J NC39、VFR800(98-00) /RC46 FIW/2 FIY、X-11 (00) /CB1100SF、CBR1100XXブラックバード (97-00) /V/W SC35A、CB1300SF (98-02) /W/W2-4/X/X2-6/Y/Y3 SC40左右区別右適合排気量(cc)400
バイクカバーSIMPLE
DAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から5日以内出荷後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
ケンマロンソフトパット
FUJI STAR(三共理化学)(20件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。寸法(縦×横)(mm)150×85適合材樹脂など
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
S形アース棒
日動電工(28件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。軽量で作業性に優れています。表面処理銅めっきリード線長さ(mm)200工法単独リード線太さ(mm2)5.5
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Mega Alloy X PAD シンタード
RK JAPAN(80件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から5日以内出荷用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
MCペインター
DAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷から9日以内出荷メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
RK JAPAN(33件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷から5日以内出荷Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。