カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 測定用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600sh」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気最高使用圧力(MPa)2ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80寸法D(Φmm)35
  • ハイカプラ 日東工器

    ハイカプラ

    日東工器
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性と環境特性、汎用性に優れたカプラです。豊富な本体材質・サイズ・取付け形状で幅広い用途に対応できます。鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
    用途空気工具・工場内空気配管等。
  • ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(ホース取付用)ソケット

    日東工器(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) ステンレス製

    日東工器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35
  • ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ SH型(ホース取付用)

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
  • ハイカプラ 日東工器

    ハイカプラ

    日東工器
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製

    日東工器
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 手造りささみジャーキー アイリスオーヤマ

    手造りささみジャーキー

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個(600g)
    翌々日出荷
    農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しました。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。愛犬の健康に配慮して無着色・低脂肪にしました。
  • ショートエアインパクトレンチ SK11

    ショートエアインパクトレンチ

    SK11
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。
    用途ボルトやナットの緩め・締め作業。仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階材質ボディ:アルミニウム質量(kg)1.4最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)129(0.6MPa時)ソケット差込角(mm)12.7実用トルク(N・m)200~300ハンマータイプジャンボハンマー
  • パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用 日東工器

    パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用

    日東工器
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
    用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • チップフェライトビーズ BLM18シリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM18シリーズ

    MURATA(村田製作所)
    1,698税込1,868
    1袋(200個)
    7日以内出荷
  • チップフェライトビーズ BLM41Pシリーズ MURATA(村田製作所)

    チップフェライトビーズ BLM41Pシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    429税込472
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari

    オールステンレスO型両面ドアハンドル

    NewHikari
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    ・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。・扉厚は10mmから55mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。・ガラスドア用ゴム付属。
    付属品締付ボルト:M8×70、M8×90
  • UD-8600A・MD-8600A共用ヒビスコールSH,600ml,(指定医薬部外品) SARAYA(サラヤ)

    UD-8600A・MD-8600A共用ヒビスコールSH,600ml,(指定医薬部外品)

    SARAYA(サラヤ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 18-8 ひしゃく用木柄 SUGICO(スギコ)

    18-8 ひしゃく用木柄

    SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
    用途原料の移動
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボックス錠 バイク便用 NewHikari

    ボックス錠 バイク便用

    NewHikari(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    HINOMOTOパチン錠(P600H-SKD)と完全互換。施錠時は青から赤の表示になります。
    用途各種ボックス用パチン錠。バイク便ボックスや産業機器などに最適。付属品キー2本材質カバー:PA6、ベース・キー:亜鉛ダイカスト質量(g)156ロックバイク便用
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 鋏ケース T6 近正

    鋏ケース T6

    近正(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
    全長(mm)240刃長(mm)0適合S-200、S-201、S-221、S-600、T-500、T-500S、T-550、T-550S、T-55CH、T-55SH、T-55SR、TP-530S、T-600、T-700、T-600EX、T-501、T-551、T-570、T-550MX、T-601、T-601K、T-701、FE-6C、E-6C質量(g)120
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ

    東芝
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 175 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型) SUGICO(スギコ)

    18-8 ひしゃく共柄タイプ(浅型)

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐振ショートホース R1/4 日本ニューマチック工業

    耐振ショートホース R1/4

    日本ニューマチック工業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
    用途製品と耐振ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に。トラスコ品番668-3125適合機種NF-00/0/1SH/25F、NFB-25H、NBH-400/600A、AA-0SP/00SP 他材質エア用ゴムホース SBR全長(mm)460ホース内径(Φmm)9.5取付ねじR1/4ホース長さ(mm)400
  • ステンレスタオルバー NewHikari

    ステンレスタオルバー

    NewHikari(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    シンプルで使い勝手の良いタオル掛け。サビに強いステンレス製パイプを使用。カットして長さ調整可能。
    用途洗面所やトイレなどに。付属品ネジ:皿木ネジ2.7×16mm・・・4本材質パイプ:ステンレスSUS304(鏡面仕上)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、取付ネジ:鉄耐荷重(kg)約2
  • ハンドル BAHCO(バーコ)

    ハンドル

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ツールセット TSA3120 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3120

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(43点組)
    当日出荷
    手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
    セット商品数43差込角(mm)9.5トラスコ品番810-9348セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ソケットホルダー SH1310スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)9.1ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
  • ツールセット TSA4120 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA4120

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    54,980税込60,478
    1セット(43点組)
    当日出荷
    手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
    セット商品数43差込角(mm)12.7トラスコ品番810-9349セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4エクステンションバー 320(75mm),321(150mm)ソケットホルダー SH1410スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)10ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
  • アルミ点検口 シルバー NewHikari

    アルミ点検口 シルバー

    NewHikari
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    額緑部の幅を狭くし、シャープな仕上がりを実現しました。 内枠(ドア部)は脱着自在です。
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 31 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 31 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ

    東芝
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 31 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 88 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 Wトランジスタ素材 = SiMOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 25 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 25 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ

    東芝
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 125 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル IGBT, 600 V, 20 A, 3-Pin TO-220SIS シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT, 600 V, 20 A, 3-Pin TO-220SIS シングル

    東芝
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 20 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 45 Wパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3スイッチングスピード = 100kHzトランジスタ構成 = シングル長さ = 10mm幅 = 4.5mm高さ = 15mm寸法 = 10 x 4.5 x 15mm動作温度 Max = +150 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 39 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 39 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ

    東芝
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 39 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 65 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 50 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 20 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ

    東芝
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 155 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 11.5 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 600 V, 11.5 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ

    東芝
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 35 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 5.4 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 5.4 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ

    東芝
    829税込912
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 5.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 900 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 30 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属