カテゴリ
- 電気材料(9)
- CV・CVT(6)
- VCT(2)
絞り込み
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CVT(2)
- CVV(1)
芯数(C)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(6)
- 4(5)
- 20(1)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 8(1)
- 14(2)
- 22(4)
- 38(5)
- 60(4)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(1)
長さ(m)
- 5
- 0.04(2)
- 0.575(1)
- 0.58(1)
- 0.585(1)
- 0.635(1)
- 10(25)
- 15(5)
- 20(19)
- 25(4)
- 30(22)
- 35(4)
- 40(13)
- 50(22)
- 60(11)
- 70(10)
- 80(7)
- 90(6)
- 100(12)
- 205(1)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
- 1.8(1)
- 3.7(1)
- 4.4(1)
- 4.9(1)
- 5.5(3)
- 7(1)
- 7.3(4)
- 9.1(1)
- 9.3(4)
- 12(3)
- 14.7(3)
- 17(3)
- 19(1)
シース色
カラー(2)
灰(1)
黒(7)
カラー・灰・黒
定格電圧
- 600(6)
600
許容電流
- 76(1)
- 100(1)
- 140(2)
- 170(1)
- 190(2)
- 290(1)
- 355(1)
- 380(1)
- 455(1)
- 465(1)
- 545(1)
- 620(1)
76・100・140・170・190・290・355・380・455・465・545・620
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 富士電線工業(2)
- 坂東電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・富士電線工業・坂東電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「600v cv」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻(5m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1巻(5m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(5m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(5m)当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻(5m)当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)
坂東電線(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。種別より線種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60度傾斜難燃対応材質(外被)非鉛PVC仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸軟銅線公称断面積(sq)3.5