カテゴリ
- 電気材料(5)
- CV・CVT(5)
絞り込み
規格/略称
- CVV(3)
- CVV-S(2)
芯数(C)
- 8
- 1(7)
- 2(18)
- 3(24)
- 4(19)
- 5(4)
- 6(5)
- 7(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 15(5)
- 20(5)
- 30(5)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(5)
- 2(5)
- 3.5(2)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.35(5)
- 1.8(5)
- 2.4(2)
- 3(1)
シース色
黒(5)
黒
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 7.5(2)
- 10(1)
- 14(1)
- 19(1)
7.5・10・14・19
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「600v cv」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル