カテゴリ
- 電気材料(13)
- CV・CVT(7)
- VCT(3)
- VCTF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
- 2(3)
- 3.5(1)
- 5.5(2)
- 8(4)
- 14(5)
- 22(7)
- 38(8)
- 60(8)
- 100(5)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(1)
芯数(C)
- 1(3)
- 2(2)
- 3(8)
- 4(6)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 5
- 0.575(1)
- 0.58(1)
- 0.585(1)
- 10(16)
- 15(8)
- 20(15)
- 25(6)
- 30(17)
- 35(6)
- 40(9)
- 45(3)
- 50(17)
- 55(3)
- 60(8)
- 65(2)
- 70(8)
- 80(5)
- 90(5)
- 100(10)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.35(1)
- 1.5(1)
- 1.8(3)
- 3.6(2)
- 3.7(2)
- 4.4(2)
- 4.8(2)
- 4.9(2)
- 5.5(4)
- 6(2)
- 7(2)
- 7.3(5)
- 9.1(2)
- 9.3(5)
- 10(2)
- 11.7(1)
- 12(4)
- 14.7(3)
- 17(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(3)
灰(2)
黒(9)
定格電圧
- 600(7)
600
許容電流
- 61(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 113(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 140(2)
- 150(1)
- 155(1)
- 162(1)
- 165(1)
- 170(2)
- 190(2)
- 202(1)
- 210(1)
- 217(1)
- 230(1)
- 235(1)
- 290(2)
- 315(1)
- 許容電流をもっと見る
61・100・110・113・115・120・140・150・155・162・165・170・190・202・210・217・230・235・290・315・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CVT(2)
- CVV(1)
- IV(1)
600V CV・600V CVT・CVV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 富士電線工業(3)
- 倉茂電工(1)
- タツタ電線(1)
- フジクラ(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・富士電線工業・倉茂電工・タツタ電線・フジクラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「600v cvt」の検索結果

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1巻(5m)当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(5m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻(5m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(5m)当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻(5m)当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(5m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
フジクラ(6件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781巻(5m)当日出荷から翌々日出荷6600V電気機器用EPゴム絶縁電線種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線