カテゴリ
- テープ(6)
絞り込み
テープ長さ(m)
- 30
- 4.6(1)
- 6(1)
- 6.09(1)
- 9.1(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 18(1)
- 20(11)
- 25(2)
- 33(1)
- 50(5)
テープ幅(mm)
- 5(6)
- 10(5)
- 12(1)
- 15(5)
- 19(1)
- 20(5)
- 25(5)
- 30(5)
- 40(4)
- 50(5)
用途
電気・電子用(4)
特長
- 絶縁(4)
- 耐熱(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.053(1)
- 0.081(2)
- 0.085(1)
- 0.27(1)
基材
- ポリエステル(5)
ポリエステル
色
イエロー(4)
クリア(2)
グリーン(3)
ブラック(4)
ブルー(3)
ホワイト(4)
レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 寺岡製作所(6)
寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「600v」の検索結果








ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。引張強度(N/25mm)95.6






ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所¥259~税込¥285~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応



ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応






ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25
寺岡製作所(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 燃焼性試験UL510 Flame retardant用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。
コンビネーション粘着テープ NO.673F
寺岡製作所¥759税込¥8351巻当日出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れたテープです。 適度な強度と厚さがあり、トランスの沿面距離確保に優れています。 UL温度定格130℃、UL746A CTI≧600V、燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。用途トランスバリア絶縁用、コイル絶縁用。 電子部品の絶縁、固定。テープ幅(mm)5テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.27RoHS指令(10物質対応)対応