カテゴリ
- 農業機械(149)
- メカニカル部品(88)
- トラック純正部品(43)
- 自動車純正部品(36)
- 制御機器(30)
- 切削工具(24)
- バイク純正部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 自動車補修部品(11)
- バイク部品(10)
- 機構部品(9)
- オフィス家具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(138)
- IKO(日本トムソン)(60)
- 日野自動車(28)
- 三鈴工機(18)
- 三菱ふそう(15)
- MAZDA(マツダ)(14)
- トヨタ(14)
- VISHAY(14)
- SMC(12)
- サンドビック(10)
- スバル(9)
- Kawasaki(9)
- ユニオンツール(8)
- ホンダ(7)
- タカノ(6)
- UDトラックス(5)
- 内外電機(4)
- AFAM(アファム)(4)
- スズキ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「601-030」の検索結果

竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥494税込¥5431個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
インダストリアルパック 角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。材質高性能合金鋼形状角
油性ウレタン床用ニス 油性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ)
カンペハピオ(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981缶(3L)当日出荷から3日以内出荷[耐久性に優れた塗膜] 高耐久ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成します。 [ワックスがけ不要] すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません。用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内の木部・木製品] 木の床 / フローリング / 廊下 / 階段 / 木製家具 / 建具 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など主成分高耐久一液型ウレタン樹脂主な用途木床希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性耐摩耗、耐久塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)乾燥時間約2時間(20℃)、約4時間(冬期)
ステンレス 押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥18,360税込¥20,1961個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製品で耐食性に優れています。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途高速道路制御盤・船舶用機器付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
水性ウレタン床用ニス 水性床用ニス(つやあり・3分つや:落ち着いたツヤ)
カンペハピオ(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281缶(3L)当日出荷から3日以内出荷■[使いやすいニス] 臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです。 ■[耐久性に優れた塗膜] 高耐久ウレタン樹脂が、摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成します。 ■[ワックスがけ不要] すべりにくく、耐久性に優れ、ワックスがけの必要がありません。 ■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[食品衛生法に適合] 食品衛生法に適合した、安全性の高いニスです。用途■[屋内の木部・木製品] 木の床 / フローリング / 廊下 / 階段 / 木製家具 / 建具 など 【塗れないもの】 表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具主成分高耐久ウレタン樹脂主な用途木床希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、耐久、速乾塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)、6以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間約1.5時間(20℃)、約3時間(冬期)
非加熱式ネブライザーIH58
beurer(ボイラー)¥23,980税込¥26,3781式3日以内出荷●軽量、コンパクトによる持ち運びの利便性●静音性に優れている仕様kids 小児用電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)176適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400時間アズワン品番67-7238-19保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,091~税込¥3,400~1本当日出荷から9日以内出荷剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
HMコート超硬ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥7,075税込¥7,7831本当日出荷から9日以内出荷高速切削可能。特殊形状で加工効率UP用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
ヘラクレスソレノイド CE1260
タカハ機工¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変! 吸引力が最大40%以上アップ!!!全長(mm)60.0(フレーム)質量(g)235定格電圧(V)DC24(連続通電)抵抗(Ω)103プランジャー径(Φmm)12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×60
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から翌々日出荷~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥8,640税込¥9,5041本当日出荷から9日以内出荷不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ケアハンドル H5601
UNION(ユニオン)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
...