カテゴリ

  • 自動車純正部品(517)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(355)
  • 切削工具(101)
  • トラック純正部品(86)
  • 農業機械(82)
  • メカニカル部品(67)
  • 機構部品(50)
  • バイク純正部品(44)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 作業工具(33)
  • 制御機器(31)
  • 研磨材(26)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 住設機器(6)
  • カー用品(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 医療(5)
  • 梱包用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「601-50」の検索結果

1,657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードニッパ フジ矢

    スタンダードニッパ

    フジ矢(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    種別エクステンションバー
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • 汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石WA赤1号

    NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
    用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ステンレスふるい 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×60

    サンポー(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • シムプレート(ロール) ハヤシ

    シムプレート(ロール)

    ハヤシ(10件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
    種別ロール材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(3個)
    当日出荷から12日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • プロテックニッパ フジ矢

    プロテックニッパ

    フジ矢(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
    仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
  • 木工ドリル ALPEN

    木工ドリル

    ALPEN(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
  • シムプレート(シート) ハヤシ

    シムプレート(シート)

    ハヤシ(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
    種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • 六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    840税込924
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
  • ネーム6 既製(イ) シヤチハタ

    ネーム6 既製(イ)

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    朱(インキ)シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字グリーン購入法適合印面種別浸透印
  • 竹ピンセット ホーザン

    竹ピンセット

    ホーザン(10件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。
    仕様完全非磁性材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
  • 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
  • セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ

    セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)

    アカギ(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

    プロブレーキシュー

    DAYTONA(デイトナ)(99件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • LOCTITE 601 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 601 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
    用途はめあい用、高強度用使用温度範囲(℃)-55~150液色粘度(mPa・s[cP])100~150適合すきま(mm)0.13以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧15危険等級固着時間(分)25強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • シムリングSUS 岩田製作所

    シムリングSUS

    岩田製作所(7件のレビュー)
    109税込120
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
    材質特殊合金鋼使用荷重(t)1.1線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
  • 12.7角エクステンションバー TIPTOP

    12.7角エクステンションバー

    TIPTOP(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    12.7角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。
    差込角(mm)12.7寸法D(mm)22
  • 六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    820税込902
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングHEXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングHEXビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
    用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • L型アングル60型(60mm×40mm角) TRUSCO

    L型アングル60型(60mm×40mm角)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール/粉体塗装ネオグレー
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
  • ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色) PITWORK(日産)

    ガスケットフルード TB1218B(ベンガラ色)

    PITWORK(日産)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個(150g)
    当日出荷
    接合面に塗付する事により、弾性被膜を形成し、接合部の油密・水密・気密を完全にし、液洩れを防止します。
    用途体エンジンオイル性、耐LLC性良好、オイル・水に対し共用可。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    テンショナーベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
  • UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル C-CES

    ユニオンツール(5件のレビュー)
    1,613税込1,774
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
...