カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「6010-81230」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ ジーエルサイエンス

    SUSチューブカッター 1/16 ペンチタイプ

    ジーエルサイエンス
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ペンチと同様にカットするだけで内径、外径とも変形が少なく切り屑もでません。 耐久性も抜群で使い方によっては数百回~数千回の切断が可能です。 PTFEチューブや電源ケーブルにも使用できます。
    アズワン品番64-1238-94
  • チューブカッター パイプ用 モノタロウ

    チューブカッター パイプ用

    モノタロウ(265件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
  • ステンレス用チューブカッター 1/16専用 ペンチ型 杉山商事

    ステンレス用チューブカッター 1/16専用 ペンチ型

    杉山商事
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    当日出荷
    ペンチと同じ要領で容易に素早くカットできます。
    種別1/16専用 ペンチ型 TC-03アズワン品番1-1690-02
  • ミニチューブカッター ジーエルサイエンス

    ミニチューブカッター

    ジーエルサイエンス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 1/16"チューブカッター 交換替刃 3枚入 ジーエルサイエンス

    1/16"チューブカッター 交換替刃 3枚入

    ジーエルサイエンス
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(3枚)
    当日出荷
    1/16インチ(1.58mm)から1/8インチ(3.18mm)チューブを通常のチューブカッターと同じ方法で、簡単できれいに切断できます。
    仕様1/16"チューブカッター替刃アズワン品番64-1244-36
  • パイプカッタ SK(新潟精機)

    パイプカッタ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)34最大切断厚さ(mm)2.5
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
    全長(mm)50
  • チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツール

    チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】

    スーパーツール(39件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
    適合替刃TCC 105E
  • チューブカッター ミニ モノタロウ

    チューブカッター ミニ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
    用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)全長(mm)約64質量(g)約111適合配管径(Φmm)3~22切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
  • チューブカッター PISCO(ピスコ)

    チューブカッター

    PISCO(ピスコ)(62件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
    適合チューブ外径(Φmm)3~16までトラスコ品番378-3031材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)質量(g)48適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C
  • 仕上工具 ジーエルサイエンス

    仕上工具

    ジーエルサイエンス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスチューブを切断した後、切断面をきれいに仕上げる工具です。
  • ステンレス用チューブカッター 1/16専用 杉山商事

    ステンレス用チューブカッター 1/16専用

    杉山商事
    ¥29,900税込¥32,890
    1式
    当日出荷
    内外径をほとんど変形させずに切断できます。
    種別1/16専用 TC-01アズワン品番1-1690-01
  • SUS316チューブ コイル 1/8×2.17 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/8×2.17

    ジーエルサイエンス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316形状コイル内径(Φmm)2.17チューブ外径(inch)1/8
  • パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)

    パイプカッタワンタッチロックタイプ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
  • GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)

    GFハンディーカッター

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    ¥17,490税込¥19,239
    1個
    当日出荷
    グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
    質量(g)605
  • ベアリング装備チューブカッター スーパーツール

    ベアリング装備チューブカッター

    スーパーツール(32件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から銅管までスカット!
    用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
  • チューブカッター TRUSCO

    チューブカッター

    TRUSCO(23件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668全長(mm)67質量(g)126肉厚(mm)3切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • ラチェット式パイプカッター SK11

    ラチェット式パイプカッター

    SK11(4件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
    用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39切断径(mm)12~35送り角度(°)10
  • キャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用) ジーエルサイエンス

    キャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用)

    ジーエルサイエンス
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    4日以内出荷
    カラムの断面をきれいに垂直にカットできるカッターです。 カット状態が確認できる拡大レンズ(20倍)が一体化しています。 交換可能な回転式ダイヤモンド刃を採用しています。