カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 制御機器(35)
- バイク純正部品(31)
- メカニカル部品(18)
- 自動車純正部品(9)
- 安全用品(4)
- 電動工具(4)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- CKD(4)
- ICOM(アイコム)(4)
- MURATA(村田製作所)(30)
- NACHI(不二越)(5)
- NSK(日本精工)(2)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SMC(27)
- TDK(3)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- ニッサン(8)
- ホンダ(32)
- マキタ(3)
- 三菱電機(11)
- 旭製作所(1)
- 明邦化学(2)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6010n」の検索結果

単列深溝玉軸受 6000番台 NSE
NACHI(不二越)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エアーダスターガンノズル
近畿製作所¥719税込¥7911個当日出荷トラスコ品番103-5517接続口径PF1/4質量(g)16口径(Φmm)2ノズル長(mm)24ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
タッグ名札2ウェイタイプ 名刺IDサイズ チャック
コクヨ¥3,598税込¥3,9581パック(10個)当日出荷2ウェイタッグクリップを使用。同シリーズのネックストラップを組み合わせれば、吊り下げ仕様・クリップ仕様のどちらにも使えます。ケース色透明グリーン購入法適合
単列深溝玉軸受 6000番台 NR(止め輪付)
NACHI(不二越)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
薬液用バルブ (LVA6~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。管接続口径(10) 1材質(アクチュエータ)PPS材質(ボディ)(A) SUS材質(ダイヤフラム)PTFE
単列深溝玉軸受 6010NR
NSK(日本精工)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪付き外径D(Φmm)80幅B(mm)16番号【NSK】6010NR寸法a(mm)最大2.49寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大76.81内径d(Φmm)50寸法b(mm)最小1.9呼び番号6010寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
ブレーキパッド
brembo¥10,285税込¥11,3141箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
単列深溝玉軸受
NACHI(不二越)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から4日以内出荷転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 NKE
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ナット
フロウエル¥899税込¥9891個7日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
ウッディミニ小判手付
SG Wonder zone¥469税込¥5161個9日以内出荷から10日以内出荷木の温もりを感じるバスケット材質水杉寸法(cm)約14×10×高さ6.5(取っ手含む高さ:約15)
構内灯
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷から5日以内出荷電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。IP23用途屋外用照明材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上電圧(V)100~242定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間演色指数(Ra)75下面カバー強化ガラス 透明
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS50~
宇部樹脂加工¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。シリーズCRS材質(ローラー部)ABS樹脂ローラ径(Φmm)50