カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「6015zz」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NSK(日本精工)(33件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR)

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側シールド形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6000形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000形

    NACHI(不二越)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZE NR(止め輪付)

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受

    NSK(日本精工)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZNR/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま

    NACHI(不二越)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ P5

    NACHI(不二越)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SUS440Cステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    6日以内出荷
    外径D(Φmm)115幅B(mm)20内径d(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド
  • 深溝玉軸受 ZZC3/5C NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC3/5C

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
605z特集