カテゴリ
- 自動車純正部品(22)
- メカニカル部品(20)
- 切削工具(8)
- 建材・エクステリア(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- NSK(日本精工)(3)
- 椿本チエイン(3)
- イスカル(2)
- 岩田製作所(2)
- カーメックス(2)
- カクダイ(2)
- ホンダ(2)
- スバル(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- YKK AP(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- PROMART(プロマート)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「6022c」の検索結果

単列深溝玉軸受 6022C3
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)170幅B(mm)28番号【NSK】6022C3寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)110呼び番号6022シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間
NTN(エヌティーエヌ)(44件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷ラジアル内部すきまC3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ルーバン
PROMART(プロマート)(10件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷小さくても多機能なキーホルダー付。本格的なストップタイプ。種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)6材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×10
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM
NTN(エヌティーエヌ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から8日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から100日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3すきま
NACHI(不二越)¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
立水栓
カクダイ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端は回転吐水口。上部:070-000。先端金具取付ネジM16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番207-0842全長(mm)130材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)84タイプ半丸先端ギザ付寸法A(mm)20アズワン品番64-8506-84