カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(6)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「6026z」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単列深溝玉軸受 6026Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6026Z

    NSK(日本精工)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)200幅B(mm)33番号【NSK】6026Z寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)130呼び番号6026シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NSK(日本精工)(33件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • 深溝玉軸受 6000番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 6000番台  Z NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 Z

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 片側鋼板シール形 Z

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング番台6000
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(2件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
    用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
  • 深溝玉軸受 6000番台 Z CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 Z CM

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。
    用途防じん性が要求される高速回転用途など。軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6026ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6026ZZ

    NSK(日本精工)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)200幅B(mm)33番号【NSK】6026ZZCM寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)130呼び番号6026シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきま NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 Z C3すきま

    NACHI(不二越)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状片側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZNR/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    18,722税込20,594
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま

    NACHI(不二越)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6026ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6026ZZC3

    NSK(日本精工)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)200幅B(mm)33番号【NSK】6026ZZC3E寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)130呼び番号6026シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 小型ペンダントライト Panasonic(パナソニック)

    小型ペンダントライト

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
    用途100V配線ダクト用ガラスセード:乳白つや消しタイプ配線ダクト取付型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能
  • 深溝玉軸受 ZZCM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZCM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • カバー、プライマーポンプ 工進

    カバー、プライマーポンプ

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途キャブレター適合品番SEH-25L-AAA-0など部品番号16026-ZM3-004
  • カバー エア クリーナ LH ブラック 14091-0602-6Z Kawasaki

    カバー エア クリーナ LH ブラック 14091-0602-6Z

    Kawasaki
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1000B7F
  • CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • (53602)バルブ アッセンブリー UDトラックス

    (53602)バルブ アッセンブリー

    UDトラックス
    53,847税込59,232
    1個
    10日以内出荷
  • ポーキュパインカッター ワルター

    ポーキュパインカッター

    ワルター
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク インチ ワルター

    肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク インチ

    ワルター
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 倣い加工用カッター ワルター

    倣い加工用カッター

    ワルター
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター ワルター

    肩削りカッター

    ワルター
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    肩削りカッターです。
    用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F4042R肩削りカッター ワルター

    チップ交換式 F4042R肩削りカッター

    ワルター
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    チップ交換式肩削りカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ARM,POWER.CHANGE ホンダ

    ARM,POWER.CHANGE

    ホンダ
    249税込274
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • メガネホルダー PA-26 パール(PEARL)

    メガネホルダー PA-26

    パール(PEARL)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    「メガネホルダーとブローチ」の2WAY、「メガネホルダー、スカーフリング、ブローチ」の3WAYとしてお使いいただけます。
    縦(mm)40横(mm)20
  • SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
    用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。長さ(mm)LS2:5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • (12280)ワッシヤー セット、スラスト UDトラックス

    (12280)ワッシヤー セット、スラスト

    UDトラックス
    2,846税込3,131
    1個
    10日以内出荷
  • マフラー 80D-RAPTOR Titan RPM

    マフラー 80D-RAPTOR Titan

    RPM
    1個
    欠品中
    独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。