カテゴリ

  • 農業機械(30)
  • 制御機器(23)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「603-c15」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5色カラー結束バンド 豊光5色カラー結束バンド豊光(4件のレビュー)
259税込285
1袋(100本)
当日出荷
選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品使用温度範囲(℃)-30~85
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C152K5RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C152K5RACTUKEMET
369税込406
1袋(50個)
翌々日出荷
KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5pF 100V dc 0603 (1608M) C0603C159C1GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5pF 100V dc 0603 (1608M) C0603C159C1GACTUKEMET
1,898税込2,088
1袋(50個)
7日以内出荷
Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
仕様静電容量 = 1.5pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 100V dc 0603 (1608M) C0603C152K1RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 100V dc 0603 (1608M) C0603C152K1RACTUKEMET
389税込428
1袋(50個)
7日以内出荷
KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
169税込186
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
KYOCERA AVX MLCC 15nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C153JAT2A KYOCERA AVXKYOCERA AVX MLCC 15nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C153JAT2AKYOCERA AVX
43,980税込48,378
1セット(4000個)
5日以内出荷
仕様AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量15nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノギス部品セットネジ Mitutoyo(ミツトヨ)ノギス部品セットネジMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
ノギス用セットネジです。適合商品の交換部品です。
適合C型ノギスCDC-20C(550-201-10)デジタルノギス・CD-10CP(500-180)・CD-15CP(500-181)・CD-10(500-150)・CD-15C(500-151)・CD-20C(500-152)・CD-15GS(500-602)CD-20GS(500-603)オフセットノギスNTD10-15C(573-101-10)・NTD10-20C(573-102-10)インサイドノギスNTD14-20C(536-142-10)・NTD14G-15C(536-145-10)・NTD14P-15C(536-146-10)管用ノギスNTD16-15C(573-161-10)ダイヤルノギスD10FN(505-680)・D15FN(505-681)・D20FN(505-682)RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μFTDK
679税込747
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC) Samsung Electro-MechanicsSamsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)Samsung Electro-Mechanics
5,998税込6,598
1セット(4000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10%VISHAY
599税込659
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 15kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 15kΩ, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
6,798税込7,478
1リール(15000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 15 Ω の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 15kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 200kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 200kΩ, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
8,098税込8,908
1リール(15000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 200 Ω 、定格電力 20 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 200kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 100kΩ, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
6,798税込7,478
1リール(15000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗 100 Ω 、定格電力 20 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
7,998税込8,798
1リール(15000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 Ω の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -400 ppm/ C 400 ppm/ C です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±400ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 220Ω, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 220Ω, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
6,798税込7,478
1リール(15000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 220 の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 15Ω, 0201 (0603M), 50mW RS PRORS PRO SMDレジスタ, 15Ω, 0201 (0603M), 50mWRS PRO
6,798税込7,478
1リール(15000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 15 の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 392Ω, 0603 (1608M), 0.1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 392Ω, 0603 (1608M), 0.1WRS PRO
3,098税込3,408
1リール(5000個)
7日以内出荷
RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、抵抗が 395 、定格電力は 10 です。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 155 C 温度係数は -100 ppm/ ~ 100 ppm/ ℃の範囲である 許容差: 1% パッケージ ケース: 0603 1608M 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 392Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
BSディスポーザブルX線透過ECG電極 bitstrongBSディスポーザブルX線透過ECG電極bitstrong
6,490税込7,139
1袋(5個)
6日以内出荷
・X線を透過するため、X線撮影に影響を与えず心電計が使用できます。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。カラーコードIECコネクタDINタイプ適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000202医薬品医療機器等法一般医療機器
ザツキ90°エルボ BIGM(丸山製作所)ザツキ90°エルボBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格フジコウアツ部品名称ザツキ90°エルボ関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB)図解NoSSA-α604MA ステアリング部品_No.14、SSA-V600C ステアリング部品_No.15、SSA-α1003-1 ステアリング部品_No.14、SSA-α603 ステアリング部品_No.14、SSA-V600C-1 ステアリング部品_No.15、BSA-535 シリーズ ステアリング、ステアリングリンケージ部品_No.7、SSA-α604 ステアリング部品_No.14、SSA-α603MA-1 ステアリング部品_No.14、SSA-α603-1 ステアリング部品_No.14、SSA-α1003MA-1 ステアリング部品_No.14、SSA-α1004MA ステアリング部品_No.14、SSA-α1003 ステアリング部品_No.14、SSA-α1004 ステアリング部品_No.14、SSA-V1000C ステアリング部品_No.15、BSA-536シリーズ -A ステアリング、ステアリングリンケージ、プロペラシャフト部品_No.7
積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
6,498税込7,148
1セット(15000個)
欠品中
村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:15pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7057-15
MLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
799税込879
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7038-71
MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入MURATA(村田製作所)
3,398税込3,738
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7138-07
MLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 15pF 50V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1セット(15000個)
7日以内出荷
Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-11
MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)MLCC 15pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
26,980税込29,678
1セット(15000個)
7日以内出荷
この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:15pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GJM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7131-81
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
備考※~2009年12月規格GEO8040401部品名称ナツト関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.38MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB)図解NoBSM-1350L-18DU 薬剤タンク部品_No.12、SSA-V600C-1 薬剤タンク部品_No.15、BSA-950シリーズ 薬剤タンク 650L,900L部品_No.12、SSA-V1000C 薬剤タンク部品_No.13、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.15、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.12、SSA-V600C 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1350L-18AU 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1350L-18DUBK 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1110L 薬剤タンク部品_No.13、SSA-α1003-1 薬剤タンク部品_No.15、SSA-α1003MA-1 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.12、SSA-S610VT -1 薬剤タンク部品_No.15、SSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.5、SSA-α603MA-1 薬剤タンク部品_No.15、SSA-α1003 薬剤タンク部品_No.15、SSA-S610 -1 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1550L-22DUBK 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1550L-22DU 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α603 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1310L 薬剤タンク部品_No.13、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.12
ザツキ90°エルボ BIGM(丸山製作所)ザツキ90°エルボBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
規格フジコウアツ部品名称ザツキ90°エルボ関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB)図解NoSSA-S1002 オイルタンク・油圧配管部品_No.4、SSA-α603 ステアリング部品_No.15、BSA-535 シリーズ ステアリング、ステアリングリンケージ部品_No.8、SSA-S1002 オイルタンク・油圧配管 ※新タイプ部品_No.4、SSA-α1004MA ステアリング部品_No.15、SSA-α1003-1 ステアリング部品_No.15、SSA-V600C-1 ステアリング部品_No.16、SSA-α1003MA-1 ステアリング部品_No.15、SSA-α603MA-1 ステアリング部品_No.15、SSA-α1003 ステアリング部品_No.15、BSA-536シリーズ -A ステアリング、ステアリングリンケージ、プロペラシャフト部品_No.8、SSA-S1002(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.4、SSA-α603-1 ステアリング部品_No.15、SSA-α604 ステアリング部品_No.15、SSA-α604MA ステアリング部品_No.15、SSA-V600C ステアリング部品_No.16、SSA-V1000C ステアリング部品_No.16、SSA-α1004 ステアリング部品_No.15
ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネBIGM(丸山製作所)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
規格1.5-80L部品名称ヒツパリコイルバネ関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(0.74MB)図解NoSSA-α1003 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-E500DX-120 ペダル部品_No.29、SSA-E500 ペダル部品_No.29、SSA-V600C-1 ペダル・スロットルレバー部品_No.15、SSA-α603MA-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α1004 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α1003-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α603 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-E541DX ペダル部品_No.29、SSA-α1004MA ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α602 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.34、SSA-V600C ペダル・スロットルレバー部品_No.15、SSA-α603-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-V1000C ペダル部品_No.16、SSA-α604 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-E540DX ペダル部品_No.29、SSA-α1000S ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.6、SSA-α1000ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.6、SSA-α610C ペダル部品_No.8、SSA-α1003MA-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、MJI300 1997ネン ブレーキ クラッチペダル部品_No.10、SSA-V1000 ペダル部品_No.6、SSA-α1001ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.6、SSA-E500KP ペダル部品_No.29、SSA-α602M ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.34、SSA-α601 台車(ブレーキペダル,クラッチペダル)部品_No.6、SSA-α1001S ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.6、SSA-E500DX ペダル部品_No.29、SSA-α604MA ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.9、SSA-α600 台車(ブレーキペダル,クラッチペダル)部品_No.6、SSA-α1002ST ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.34、SSA-E501DX ペダル部品_No.29
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.83MB)図解NoSSA-α601 薬剤タンク部品_No.3、SSA-α603MA-1 薬剤タンク部品_No.25、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.25、SSA-α604MA 薬剤タンク部品_No.18、SSA-α604 薬剤タンク部品_No.18、SSA-α602M 薬剤タンク部品_No.6、SSA-α602 薬剤タンク部品_No.6、SSA-α600 薬剤タンク部品_No.3、SSA-α603 薬剤タンク部品_No.25、SSA-α610C 薬剤タンク部品_No.15、SSA-V600C 薬剤タンク部品_No.27、SSA-V600C-1 薬剤タンク部品_No.27
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格8.5X10.5X102.5部品名称カラー関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.37MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.13MB)図解NoSSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.15、SSA-S600 2001ネン 送風機(1)部品_No.36、SSA-α603 送風機-1部品_No.33、SSA-V600C-1 送風機(1)部品_No.20、SSA-S600DX 1997ネン 噴頭部品_No.18、SSA-S600 1997ネン 噴頭部品_No.15、SSA-V600C 噴頭部品_No.20、SSA-α603MA-1 送風機-1部品_No.37、SSA-G550 送風機(1)部品_No.10、SSA-α601 噴頭部品_No.13、SSA-α1001S 噴頭部品_No.13、SSA-S600DX 2001ネン 送風機(1)部品_No.32、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 送風機(1)部品_No.32、SSA-α604MA 送風機-1部品_No.37、SSA-α610C 噴頭部品_No.20、SSA-F615M-2AD 噴頭部品_No.19、SSA-F505 送風機(1)部品_No.16、SM-450A 噴頭部品_No.17、SSA-α603MA 送風機部品_No.37
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格GEOG00000007部品名称パツキン関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.43MB) 展開図3(1.43MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.38MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB)図解NoSSA-G550 薬剤タンク部品_No.9、SSA-α1003MA-1 薬剤タンク部品_No.18、BSM-1310L 薬剤タンク部品_No.16、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.15、BSM-1550L-22DU 薬剤タンク部品_No.15、SSA-V600C-1 薬剤タンク部品_No.18、BSM-1350L-18DUBK 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.15、SSA-α604MA 薬剤タンク部品_No.11、SSA-S610 -1 薬剤タンク部品_No.18、SSA-α1003 薬剤タンク部品_No.18、SSA-S610VT -1 薬剤タンク部品_No.18、SSA-α1004 薬剤タンク部品_No.11、SSA-α604 薬剤タンク部品_No.11、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.18、BSA-950シリーズ 薬剤タンク 650L,900L部品_No.15、BSM-1550L-22DUBK 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1110L 薬剤タンク部品_No.16、SSA-α1003-1 薬剤タンク部品_No.18、SSA-V600C 薬剤タンク部品_No.18、SSA-α603 薬剤タンク部品_No.18、BSM-1350L-18DU 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.15、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.9、SSA-V1000 薬剤タンク ※2001年2月生産分~部品_No.29、SSA-V1000C 薬剤タンク部品_No.16、BSM-1350L-18AU 薬剤タンク部品_No.15、SSA-α603MA-1 薬剤タンク部品_No.18、SSA-α1004MA 薬剤タンク部品_No.11