カテゴリ
- 自動車純正部品(18)
- 制御機器(6)
- 電動工具(6)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 整備工具・収納(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「605-806」の検索結果

つまり取り真空ポンプ(洗面台・流し台用)
カクダイ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。用途洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-32
部品 コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から47日以内出荷コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
部品 コードレスドライバードリル GSR18V-55型
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から33日以内出荷コードレスドライバードリル GSR18V-55型 スペーアパーツです。
部品 コードレスインパクトレンチ GDS18V-450HC型
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から32日以内出荷コードレスインパクトレンチ GDS18V-450HC型 スペアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスドライバー BoschGo型
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個4日以内出荷から48日以内出荷コードレスドライバー BoschGO型 スペーアパーツです。
Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ホワイトフレーム_ミドルバック
内田洋行¥68,980税込¥75,8781脚11日以内出荷さまざまなシーンに合わせて選べる。豊富なバリエーション展開。快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング。ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造。理想の着座姿勢をサポート。着座位置のズレを押さえるシート。体格の違いを考慮した座奥調整機構用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型
BOSCH(ボッシュ)¥1,298税込¥1,4281個32日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型 スペアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
エンジンタイミングツールセット
JTC¥41,880税込¥46,0681個5日以内出荷タイミングベルト交換の必需品ディーゼルエンジン用適合エンジン型式Petrol engines:1,0・1,1・1.4・1,6・1,8・1.9・2,0・2,2L・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergie / Evasion・ Berlingo・Jumpy・C15・Relay / Jumper・C5 (2000-2002)・C9Peugeot: 106205・206・306・307・309・405・406・407・605・806・807・Expert・Partner・Boxer(1986)406・Coupe607・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergy / Evasiol・Berlingo・Jumpy・C2・C3・relay/jumperRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種Citroen: AX, Berlingo, BX, C5, C15, C25, Dispatch,Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Visa,Xsara, Xantia, XM, XJR, ZX・Peugeot: 106, 205, 306, 405, 406, 605, 806, J5, Boxer,Expert, Partner, Solara, Talbot Expres, Talbot Horizon
SMDレジスタ 2kΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281袋(500個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 W仕様●抵抗:2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7114-26
SMDレジスタ 10Ω 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281袋(500個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 W仕様●抵抗:10Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±300ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7124-99
SMDレジスタ 270Ω 0805 2012M 0.5W 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥469税込¥5161袋(100個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 W仕様●抵抗:270Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6913-40
SMDレジスタ 1MΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181袋(500個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 W仕様●抵抗:1MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7115-10
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.5W 1袋 500個入
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(500個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134。0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 5 %。パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定 0.50 W仕様●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7160-19
SMDレジスタ 220Ω 0805 2012M 0.5W 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491袋(100個)7日以内出荷IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134。0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ-5%。パナソニックERJP06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。特長と利点:。AEC-Q200認定0.50Wの高定格電力耐サージ型標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。仕様●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP06●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6913-08