カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)

「605MM20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート パール金属

    アットアクア ステンレス製マルチパイプ棚プレート

    パール金属
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    シンク内を有効活用。対応シンクサイズ35cm~55cm
    材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)サイズM質量(g)460耐荷重(kg)2適合寸法(cm)シンク:約35~55(ペットボトル対応40~55)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×400~605×20
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • ステンレスメッシュ フロントホースキット SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ フロントホースキット

    SWAGE-LINE
    19,980税込21,978
    1キット
    5日以内出荷
    ダイレクトスウェージング(直接カシメ)による、省スペース化を実現。ハンドル交換やブレーキカスタムにもホースの延長で対応可能。車種専用設計&専用部品の採用で、無駄を省いた理想的な取り廻し。各メーカーのABSモデルにも対応した充実のラインアップ。完全車種専用のステンメッシュホースキット。抜群のブレーキタッチとこだわった取り回しを実現。
    用途バイピース(フロントホース)適合XSR900 ABS (16)セット内容ホース類/ブレーキフルード/専用取説/製品保証書ホース寸法(mm)ホース1:[ST]+SF-ナローナット/585[605]、ホース2:BJ10-ナローナット/490、ホース3:BJ10-SF+[SD20]/535[555]
  • RS PRO ブラインドグロメット PVC RS PRO

    RS PRO ブラインドグロメット PVC

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:25mm材質:PVC色:黒動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+130℃最大パネル厚さ:1.5mmRs Proブラインドグロメット、ダイヤフラム付き. このRS Proブラインドグロメット(別名: クローズドグロメット又はホールプラグ)は、ダイヤフラムの機能を備えています。. 使用可能なオプション:. 605-661 605-661 20 mm 605-677 605-677 25.5 mm. ダイヤフラムとは?. ダイヤフラムとは、グロメットの「穴」の中に取り付ける薄いPVCの膜です。ガイドと保護のために、小さいワイヤをしっかり囲みます。 成形された穴により、ケーブルの引き込み 引き出しが可能になります。このダイヤフラムは、ワイヤの周囲にぴったりフィットし、多くの電気設備に必要な防塵シールを提供します。. ダイヤフラムのグロメットは、どのような場所で使用されますか?. RS Pro PVCグロメットは、金属製スイッチボックスとの併用に適しています。ほとんどの金属製スイッチボックスは、切断済みディスクに適合します。次に、ワイヤを穴に通し、周囲のダイヤフラムによってサポートします。 グロメットを使用することで、ワイヤが金属製のボックスと接触することなく、穴を通過させることができます。また、グロメットはワイヤを保護します。. 特長:. 黒色PVC ワイヤを通す穴の空いたダイヤフラム ワイヤの周囲に埃が堆積するのを防止 成形済みの穴材質PVC動作温度(℃)-40~+130RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.5パネル穴径(Φmm)25グロメットタイプ丸型
  • Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRW シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRW シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフロアスタンド トーグ安全工業

    ステンレスフロアスタンド

    トーグ安全工業
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    上質で耐候性・耐水性の高いスタンンドサインです。折りたためるので収納時にかさばりません。 開き止めチェーン付き。
    文字内容足もと注意材質ステンレス質量(kg)2.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(設置時)約235×585×315、(折りたたみ時)235×605×20、(面板)幅235×高さ485メーカー商品コード775412
  • 両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm) リンレイテープ

    両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)

    リンレイテープ
    19,980税込21,978
    1セット(1巻)
    19日以内出荷
    粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ