カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「60618-1」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60618-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60618-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷
シリーズCommercial MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最小】24AWG【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188特価
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
3/8″SQプラグソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)18サイズ(inch)11/16質量(g)132全長L(mm)65寸法d1(mm)24.2寸法d2(mm)22寸法t1(mm)18寸法t2(mm)52.8
ボルト (9S9B) MAZDA(マツダ)ボルト (9S9B)MAZDA(マツダ)
77税込85
1個
翌々日出荷
ボルト 09116-06181 スズキボルト 09116-06181スズキ
81税込89
1個
4日以内出荷
(16061)RADIATOR ASSY 三菱ふそう(16061)RADIATOR ASSY三菱ふそう
629,800税込692,780
1個
5日以内出荷
(16061)HOSE,INLET 三菱ふそう(16061)HOSE,INLET三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(16061)BRACKET RADIATOR STAY 三菱ふそう(16061)BRACKET RADIATOR STAY三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
(08360)SCREW ニッサン(08360)SCREWニッサン
189税込208
1個
5日以内出荷
(16061)HOSE,OUTLET 三菱ふそう(16061)HOSE,OUTLET三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(S7760)PROTECTOR 日野自動車(S7760)PROTECTOR日野自動車
14,520税込15,972
1個
7日以内出荷
グローバルコアホース F487TCFUFU Parkerグローバルコアホース F487TCFUFUParker
102,596税込112,856特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F487TCGUGU Parkerグローバルコアホース F487TCGUGUParker
102,647税込112,912
1本
当日出荷から9日以内出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F471TCGUGU Parkerグローバルコアホース F471TCGUGUParker
80,969税込89,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F471TCFUFU Parkerグローバルコアホース F471TCFUFUParker
81,029税込89,132
1本
翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。パーカーの471TCホースは、2500から5800psiの圧力範囲を持つ油圧業界標準のホースであり、幅広い流体との互換性を提供する合成ゴム製のインナーチューブを備えています。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)10.0規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)17.0許容曲げ半径(mm)65以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parkerグローバルコアホース F387TCGUGU 3000psiParker
73,760税込81,136
1本
当日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parkerグローバルコアホース F387TCFUFU 3000psiParker
74,836税込82,320
1本
当日出荷から翌々日出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油