カテゴリ

  • 自動車純正部品(38)
  • バイク純正部品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • トラック純正部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60620-1」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60620-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 60620-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
シリーズCommercial MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(100個)
当日出荷から41日以内出荷
IMGラテックススリーブ eastsidemedIMGラテックススリーブeastsidemed
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷から7日以内出荷
天然ラテックスで作られたスリーブ 直径3~20mmと種類が多く、幅広い分野で使用できます。 厚さ0.2mmで伸縮性に富んでいます。
青梅綿 イワツキ青梅綿イワツキ(3件のレビュー)
429税込472
1個(150g)
当日出荷
脱脂してありませんので、防水性に優れています。
松吉医科器械コード23-3875-00
プッシュポンプソースディスペンサー 1L  1連 TKGプッシュポンプソースディスペンサー 1L 1連TKG
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
バックヤードはもちろんの事、ビュッフェシーンでも活躍のポンプディスペンサー。 ドリンク、フードにワンプッシュで定量のソースを供給できるので、オペレーションの手間を軽減できます。 縦長シェイプなので、キッチンの場所を有効活用できます。 ワンプッシュ20ccの一定量を供給できます。 滑り止め用ゴム足。
幅(mm)200高さ(mm)325質量(g)900奥行(mm)85
(25860)VALVE ASSY, VACUUM トヨタ(25860)VALVE ASSY, VACUUMトヨタ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
バーキュート ほうき SUS短柄 ソフト バーテックバーキュート ほうき SUS短柄 ソフトバーテック
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。長さ(mm)690柄長さ(mm)690仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP幅(mm)300質量(g)260毛丈(mm)60耐熱温度(℃)120、120℃ブラシ幅(mm)3002018年トラスコ掲載ページ9 0296繰り返し・詰め替え対応
ストレートチップ 段付型 16Φ 三木精機ストレートチップ 段付型 16Φ三木精機
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
シャネツロックルーフSi ロックペイントシャネツロックルーフSiロックペイント
22,980税込25,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
遮熱性:太陽から放射される菌赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度の上昇を緩和します。また、上塗で十分に反射しきれなかった赤外線は専用のシーラー・プライマーが反射を補い、W反射効果を発揮することで、より一層遮熱効果を発揮します。 高耐候性:特殊三次元ハイブリッド型アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、優れた耐候性、耐久性を発揮します。 低汚染性:汚れの付着は遮熱効果の低下につながります。シャネツロックルーフSiはすぐれた低汚染性を発揮し、長期間遮熱性を維持します。 美粧性:高鮮映性で肉もち感があり、太陽光でキラキラ輝く美しい仕上がりになります。 省エネルギー効果:高反射率効果による冷房費などの低減が期待でき、省エネルギー対策に貢献します。また鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用せず弱溶剤タイプの環境配慮型塗料です。 臭気マイルド:従来のNAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドです。 防藻・防カビ性:かびや藻類の発生を抑え、清潔な住居環境を維持します。
用途コンクリート系屋根、屋根材(セメント瓦、スレート瓦)、住宅用化粧スレート(新屋根材)、金属系屋根(鋼板屋根、トタン屋根等)等の新設および塗り替え。セット内容主剤13.5kg、硬化剤1.5kg希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間硫黄7日以内(30(℃))塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
Pワン継手C型 チーズ 前澤給装工業Pワン継手C型 チーズ前澤給装工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
(75860)ボデー ロッカパネル モールディングASSY LH トヨタ(75860)ボデー ロッカパネル モールディングASSY LHトヨタ
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
(ME606)ギヤ,M/T メーン シャフト リバース 三菱ふそう(ME606)ギヤ,M/T メーン シャフト リバース三菱ふそう
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
(69060)リヤドア ロックASSY LH トヨタ(69060)リヤドア ロックASSY LHトヨタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(88460)コンデンサー トヨタ(88460)コンデンサートヨタ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
(86760)テレホン アンテナASSY トヨタ(86760)テレホン アンテナASSYトヨタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(48660)サスペンション アームASSY LWR NO.2 RH トヨタ(48660)サスペンション アームASSY LWR NO.2 RHトヨタ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(64606)トランク オープンナー レバー トヨタ(64606)トランク オープンナー レバートヨタ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
(57606)リヤフロアクロス メンバSUB-ASSY NO.2 トヨタ(57606)リヤフロアクロス メンバSUB-ASSY NO.2トヨタ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(72760)ランバサポート アジャスタASSY LH トヨタ(72760)ランバサポート アジャスタASSY LHトヨタ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
(17360)エアチューブASSY トヨタ(17360)エアチューブASSYトヨタ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(08360)スクリュー、マシン ニッサン(08360)スクリュー、マシンニッサン(1件のレビュー)
189税込208
1個ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
ボルト 09116-06201 スズキボルト 09116-06201スズキ
109税込120
1個
4日以内出荷
(03616)CABLE 三菱ふそう(03616)CABLE三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(60620)GASKET 三菱ふそう(60620)GASKET三菱ふそう
559税込615
1個
5日以内出荷
(12866)PIPE F.RH 三菱ふそう(12866)PIPE F.RH三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(30836)STRAINER 三菱ふそう(30836)STRAINER三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷