カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
「606vv」の検索結果

小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 606VV
NSK(日本精工)¥279税込¥3071個当日出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)17番号【NSK】606VVMC3E内径d(Φmm)6幅B1(mm)6呼び番号606許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑38000基本定格荷重Cor(N)835基本定格荷重Cr(N)2260シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6006VV
NSK(日本精工)¥689税込¥7581個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)55幅B(mm)13番号【NSK】6006VVCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6006シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受