カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「607dd」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 607DD NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 607DDNSK(日本精工)
259税込285
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)19番号【NSK】607DDMC3E内径d(Φmm)7幅B1(mm)6呼び番号607許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000基本定格荷重Cor(N)885基本定格荷重Cr(N)2340シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS607DD NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS607DDNSK(日本精工)
389税込428
1個
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK名番】607-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)7呼び番号SS607シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受 NSK(日本精工)ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受NSK(日本精工)
259税込285特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
部品 コードレスハンドグラインダ GP36DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスハンドグラインダ GP36DAHiKOKI(ハイコーキ)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
単列深溝玉軸受 6007DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6007DDNSK(日本精工)
839税込923
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)14番号【NSK】6007DDUCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)35呼び番号6007シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
Oリング ID:25.7 DD:2.4 09280-26007 スズキOリング ID:25.7 DD:2.4 09280-26007スズキ
399税込439
1個
5日以内出荷
単列深溝玉軸受 6007DDNR NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6007DDNRNSK(日本精工)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)62幅B(mm)14番号【NSK】6007DDUNR寸法a(mm)最大2.08寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大59.61内径d(Φmm)35寸法b(mm)最小1.9呼び番号6007寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6007DDC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6007DDC3NSK(日本精工)
839税込923
1個
5日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)14番号【NSK】6007DDUC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)35呼び番号6007シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレス軸受 SS6007DD-T NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6007DD-TNSK(日本精工)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)62幅B(mm)14番号【NSK名番】6007-H-20T1XDDU MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)35基本動定格荷重(N)13600許容荷重(N)680呼び番号SS6007シールド形状両側接触シール形