カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 梱包用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「608-2rs」の検索結果

ベアリング 608 2RS
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格6082RS図解NoBCT23 本体 トリマー部品_No.34、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ベアリング 608 2RS_No.38、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.38、BCT233 トリマー部品_No.33、MC-HTS(JP) 本体部品_No.38、BCT234 トリマー部品_No.33、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.34、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.34、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.34
ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形)
(20件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000基本動定格荷重Cr(N)3450基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級G10シールド形状両側接触ゴムシールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質GCr15ベアリング番台600
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
ボールベアリング8mm22mm608-2RSL
SKF(日本エスケイエフ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 8 mm、外径 22 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:8mm●外径:22mm●レース幅:7mm●コード番号:207-6948アズワン品番65-7927-90
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥379税込¥4171個5日以内出荷動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):8●外輪径(mm):22●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受両端接触シール●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:390-6152アズワン品番67-2367-60
RS PRO ボールベアリング8mm22mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥419税込¥4611個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 608-2RS/C3 8X22X7mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 8mm外径 = 22mmレース幅 = 7mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 1.37kN動定格荷重 = 3.45kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
ベストローラー BRタイプ
CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン ローラー(両ツバタイプ)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。タイプツバあり
ウレタン ローラー(ツバなしタイプ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から7日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
アルミ棒材 RS PRO ロッド
RS PRO¥2,698税込¥2,9681セット(5個)7日以内出荷ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 1/4インチ材質グレード = 6082 T6511引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥19,980税込¥21,9781セット(4個)7日以内出荷ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 24インチ幅 = 1 1/2インチ材質グレード = HE30TF高さ = 1/4インチ硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥32,980税込¥36,2781セット(1個)7日以内出荷ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 12インチ幅 = 3インチ材質グレード = 6082 T6高さ = 2 1/2インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥3,398税込¥3,7381セット(4個)7日以内出荷ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 3/4インチ幅 = 3/4インチ材質グレード = 6082 T6高さ = 1/8インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥12,980税込¥14,2781セット(1個)7日以内出荷ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 1インチ材質グレード = 6082 T6511引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥16,980税込¥18,6781セット(3個)7日以内出荷ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 24インチロッド径 = 3インチ幅 = 3インチ材質グレード = 6082高さ = 1 /4インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥21,980税込¥24,1781セット(2個)7日以内出荷ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。仕様フォーム = フラットバー材料 = アルミ長さ = 24インチ幅 = 2インチ材質グレード = HE30TF高さ = 1/2インチ硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 752mm x 9 mm 黒 ナイロン 66 1箱 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781箱(100個)7日以内出荷LPHシリーズ低プロファイルケーブルタイ。一度結束すると取り外しできないタイプです。黒色ナイロン製で、伸張強度に優れています。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆を傷つけません。LPHシリーズ低プロファイルヘッドケーブルタイは、配線にかかる圧力を抑える高い伸張強度が特長です。特長と利点。9mm幅のストラップ、外側にギザ付き低プロファイルヘッド、ブリッジx1又は2高い伸張強度絶縁損傷を防止広い接触面積アクセスに制約のある領域で使用可能対応するケーブルタイガンについては、RS品番;608-531608-531を参照してください。仕様●長さ:752mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●シリーズ:LPH●引張強度:540N●最大バンドル直径:220mmアズワン品番65-7440-16
ボールベアリング40mm68mmW 6008-2RS1
SKF(日本エスケイエフ)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径 40 mm、外径 68 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリ仕様●内径:40mm●外径:68mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0454アズワン品番65-7936-45
ボールベアリング40mm68mmW 6008-2RS1/VP311
SKF(日本エスケイエフ)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径 40 mm、外径 68 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:40mm●外径:68mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0455アズワン品番65-7929-48
ボールベアリング40mm74.6mm ラジアル6008-2RS1NR/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●内径:40mm●外径:74.6mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7112アズワン品番65-7860-43
RS PRO ボールベアリング40mm68mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6008-2RS / C3 40X68X15 mm 1 列深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を提供します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定仕様内径 = 40mm外径 = 68mmレース幅 = 15mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 11kN動定格荷重 = 17.8kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール



















![[6008-2RS]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64805248-210511-02.jpg)