カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)

「608lr」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
649税込714
1セット(2個)
当日出荷
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
昔ながらの趣ある佇まいを宿したやわらかいあかり。その懐かしさが空間を温かく照らします。
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)質量(kg)1高さ(mm)199材質(本体)鋼(黒色)タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)732~1232幅(Φmm)209ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:55迄
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
仕様調光器:不可質量(kg)0.9電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
旋削インサート C8FIX-RN ケナメタル旋削インサート C8FIX-RNケナメタル
18,980税込20,878
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工。8コーナー使用
旋削インサート C8FIX-RP ケナメタル旋削インサート C8FIX-RPケナメタル
19,980税込21,978
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect用インサート。粗加工。8コーナー使用
ディスクグラインダー エスコディスクグラインダーエスコ
21,600税込23,760
1台
翌日出荷
最大出力1260Wのハイパワーモデル 軽く扱いやすいコンパクトボディ クラスで最も低いギヤヘッド スピンドルロック機構 集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。 細握りグリップ 補助ハンドル左右取付け可 替カーボンブラシ(型番:608LR)
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5mアズワン品番65-2221-71
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです防じん性に優れたラビリンス構造です上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力980W付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです内側に0.16mm目のフィルターを装着し鉄粉の侵入を防ぎモーターを守ります上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力1100W付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG113研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径のディスクグラインダーです直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディです防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・サビ取り、鉄・青銅等のバリ取り・サビ取り、コンクリート・レンガ・石材の切断作業・金属の面取り加工、小さいビート削り付属品カニ目スパナ×1長さ(mm)263幅(mm)117質量(kg)1.6高さ(mm)88電源(V)単相100電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.6最大回転数(min-1[r.p.m])12000研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×117×88
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型のディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです防じん性に優れたラビリンス構造です上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力980W/低速型付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111H研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径の低速型ディスクグラインダーです直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径125mm/最大出力1100W/低速型付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1261研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94取扱説明書(1.28MB)
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
最大出力980W、極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくくコードが脱着できるディスクグラインダーです直径52mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています丸形スリムギヤヘッドの高さをさらに低くし作業性が向上しています防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)287×117×88
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです(脱着式コードは別販売品です)独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します直径56mmの細握りグリップですスイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様脱着式コード別販売/砥石径125mm/低速型付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1種別脱着式コードなし長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.1電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])9500型番RG1262 コードなし研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる最大出力1260Wハイパワー仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです(脱着式コードは別販売品です)独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します直径56mmの細握りグリップですスイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様脱着式コード別販売/砥石径125mm付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1種別脱着式コードなし長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.8電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])11000型番RG1264 コードなし研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
金属の開先加工やコンクリート切断などに使用できる細握り56mm径&ハイパワー1260Wのディスクグラインダーです直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径125mm/最大出力1260W付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1263研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94取扱説明書(1.28MB)
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
最大出力980W、極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくくコードが脱着できる低速型のディスクグラインダーです直径52mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています丸形スリムギヤヘッドの高さをさらに低くし作業性が向上しています防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)287×117×88
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コードを標準付属しています独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します直径56mmの細握りグリップですスイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様脱着式コード付/砥石径125mm/低速型付属品カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1・補助ハンドル×1種別脱着式コードあり長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.1電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])9500型番RG1262 コードあり研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる最大出力1260Wハイパワー仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コードを標準付属しています独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します直径56mmの細握りグリップですスイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様脱着式コード付/砥石径125mm付属品カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1・補助ハンドル×1種別脱着式コードあり長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.8電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])11000型番RG1264 コードあり研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)