カテゴリ
- メカニカル部品(34)
- 農業機械(14)
- トラック純正部品(6)
- オフィス家具(4)
- 空圧工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- シングウ(新宮商行)(10)
- NSK(日本精工)(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- UDトラックス(6)
- NACHI(不二越)(3)
- 日東工器(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- イトーキ(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- タカチ電機工業(1)
- ホンダ(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「609Z」の検索結果

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(343件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)(112件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形
NMB(ミネベア)(26件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥409税込¥4501枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。寸法t(mm)1.6材質鋼板 SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥429税込¥472特価1個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-609Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)609形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)
廣杉計器(10件のレビュー)¥919税込¥1,011特価1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥359税込¥3951個当日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 609ZZ
NSK(日本精工)¥289税込¥3181個欠品中・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。外径D(Φmm)24番号【NSK】609ZZMC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)7呼び番号609許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000基本定格荷重Cor(N)1430基本定格荷重Cr(N)3350シール・シールド両側シールド形
単列深溝玉軸受 軸受片側鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥349税込¥3841個5日以内出荷動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。仕様●内輪径(mm):9●外輪径(mm):24●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●軸受片側鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:387-9994アズワン品番67-2367-73
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZ-T
NSK(日本精工)¥429税込¥4721個3日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609-H-20T1XZZ1MC3×01内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS609ZZ
NSK(日本精工)¥769税込¥8461個6日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)24幅B(mm)7番号【NSK名番】609-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)9呼び番号SS609シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ERM裏網
イトーキ¥19,980税込¥21,9781台22日以内出荷軽中量棚 RL型、裏網 W90XH150用 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm用途物品棚RL型 オプションパーツ 裏面用金網適合本体軽中量棚RL型
RH裏網
イトーキ¥21,980税込¥24,1781台22日以内出荷中量棚 RH型、裏網 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm用途物品棚RH型 オプションパーツ 裏面用金網適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド
SKF(日本エスケイエフ)¥389税込¥4281個当日出荷から9日以内出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
単列深溝玉軸受 6009ZZ
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】6009ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号6009シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド C3すきま(すきま大)
SKF(日本エスケイエフ)¥389税込¥4281個当日出荷から翌々日出荷深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 金属製のシールドにより防塵性を向上しています。軌道輪形状深溝玉軸受
樹脂ベアリング(PEEK) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応![[6009ZZ]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803437-210511-02.jpg)
[6009ZZ]深溝玉軸受
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)45寸法D(mm)75寸法B(mm)16軌道輪形状深溝玉軸受
樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応![[6009Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802956-210511-02.jpg)
[6009Z]深溝玉軸受
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:45、D:75、B:16軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6009Z
NSK(日本精工)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK】6009ZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45呼び番号6009シール・シールド片側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
Milli-QR用POUポリッシャー(LC-PakTM)
Merck(メルクミリポア)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷HPCL・LC/MS等でのバックグラウンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-QR Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。仕様【HPCLグラディエントテスト】(60mL(1mL/min)濃縮)<0.006AU(at210nm)・<0.003AU(at254nm)、(濃縮無し)<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)【吸光度】<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.05AU(UV254nm)【蒸発残査(ISO3696法)】<0.0001%w/w材質(充填剤)C18逆相シリカ(ハウジング)PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×mm)約41×132アズワン品番1-2173-01強度相対蛍光:<1ppb(at254nm)、<1ppb(at365nm)(標準:キニーネ)試験項目LC/MS 適合性試験合格(10ppbレセルピン(609c/z・ESI+)より高いピーク無し)
































![[6009ZZ]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803437-210511-02.jpg)
![[6009Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802956-210511-02.jpg)