カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(409)
- メカニカル部品(166)
- 農業機械(128)
- パソコン/周辺機器(111)
- 制御機器(90)
- 空調・照明・電設資材(79)
- 切削工具(70)
- 測定用品(38)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 自動車補修部品(19)
- 電気材料(17)
- 家電(17)
- 作業工具(16)
- 機構部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 防犯用品(12)
- 自転車部品(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 建築金物(11)
- 電動工具(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 物流用品(7)
- 溶接用品(7)
- 防災用品(7)
- 住設機器(7)
- 安全用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 縫製用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- テープ(5)
- オフィス家具(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 建材・エクステリア(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 清掃用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- カー用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 安全標識(2)
- 整備工具・収納(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(354)
- BIGM(丸山製作所)(111)
- ニッセイ(103)
- サン電子(26)
- StarTech.com(25)
- YIJIA(22)
- 三ツ星ベルト(19)
- ATEN(18)
- CKD(17)
- エスコ(15)
- シングウ(新宮商行)(14)
- DAIKO(大光電機)(12)
- イメージニクス(12)
- 共立電気計器(10)
- 椿本チエイン(10)
- プロトティップ(10)
- サンワサプライ(9)
- OHSATO(大里)(9)
- ELPA(8)
- ブランドをもっと見る
「60m-5」の検索結果

エスロンテープ#360
セキスイ(4件のレビュー)¥649税込¥7141巻当日出荷から10日以内出荷優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
タングレスインサート ナイトロニック60 M5
リコイルジャパン¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)ほか4日以内出荷用途425℃(800°F)まで ねじのかじり(焼き付き)を防止 半導体部品・液晶部品他材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼サイズM5-0.80
細幅(5巾)シクネスゲージ
シム&ゲージ¥5,498~税込¥6,048~1セット当日出荷から9日以内出荷スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
TC型タップコレット
カトウ工機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥7,898~税込¥8,688~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。材質黄銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキ寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)
ヨシタケ¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から4日以内出荷形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃
TOTIME¥2,398税込¥2,6381本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIME等リードステンレス用の汎用エンドミル。合金鋼、炭素鋼にも使用可能です。品質を保持しお求め安い価格でご提供いたします。用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35M4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
U形ストレーナ(60メッシュ)
ヨシタケ¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ
ヨシタケ¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
CoroDrill DE10 ドリルヘッド
SANDVIK¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
包装機械・紙用真空パッド SGPN
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から31日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップル付
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個(500g)当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
真空パッド SFB1
SCHMALZ(シュマルツ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減RoHS指令(10物質対応)対応
マジックドリル SF-DRA (5×Dc)
京セラ¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷から6日以内出荷止ねじHS-50100TRP加工深さ5寸法LS(mm)58シャンク形状フランジ付きレンチDTPM-15寸法DCON(mm)32寸法DCSFMS(mm)39
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)
ワルター¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ワルター¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷ショートマシンタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSSハンドタップセット ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷ハンドタップセットです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
60mm/5m 標識テープ(コーン用・立入禁止)
エスコ¥4,460税込¥4,9061個当日出荷アタッチメント付で、コーンにも設置できます。仕様コーン用アタッチメント付エスコ品番EA983DB-212材質ポリエチレン、ABS樹脂文字内容きけん立入禁止取付方式カラーコーン取付テープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ホルダー寸法(mm)96×96×256(H)
エコカラットセルフ 付け替え用
INAX(LIXIL)¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷従来のエコカラットとは異なり、タイル職人以外の人でも簡単に取り付けができるエコカラットです。セット内容1マグネット付きエコカラットプラス2施工説明書兼取扱説明書兼保証書、パターン説明書厚さ(mm)6.5
ラグゼ ジグレヴォ スペックN
がまかつ Gamakatsu¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷繊細なジグコントロール性能を追求したテクニカルモデル。よりテクニカルなジグ操作を追求したシリーズです。滑らかな復元力を備えたティップと、ジグの急加速アクションに対応できるバット部を備え、極めて繊細なジグアクションの演出を可能にするブランク設計。ストレスを軽減する操作性を実現しました。※遠征など、輸送に便利な仕舞寸法に設定したグリップジョイント仕様。タイプベイト仕舞(cm)136.5
ラグゼ ジグドライブ R
がまかつ Gamakatsu¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷ワイドパフォーマンスジギングロッドシリーズ。スタンダードモデルとソリッドティップモデルが、日本近海ジギングをカバー。青物はもちろん、スーパーライトジギング、スローピッチジギングなどあらゆるエリア、状況、テクニックに対応します。ブランクには「TORAYCA(R)T1100G」を採用し高強度・軽量化を実現。
...