カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(211)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
  • 制御機器(100)
  • 電気材料(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 農業機械(29)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • メカニカル部品(21)
  • 測定用品(20)
  • 切削工具(20)
  • 建築金物(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 機構部品(12)
  • 防災用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 家電(7)
  • 保管用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「65m-5」の検索結果

762件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量ラック 150kg モノタロウ

    軽量ラック 150kg

    モノタロウ(204件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
    仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1800mm

    モノタロウ(45件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレス高さ(mm)1800タイプ単体棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 単体 高さ1800mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    高さ(mm)1800タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
  • 内ネジテーパーピン(S45C/Q) 大阪魂

    内ネジテーパーピン(S45C/Q)

    大阪魂(1件のレビュー)
    589税込648
    1パック(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上S45C/Q種類内ネジテーパーピン
  • 中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 連結 高さ1800mm

    モノタロウ(6件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレスその他連結のみでは使用出来ません。単体と組み合わせてご使用下さい。タイプ連結棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • 細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(5巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキ寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm

    モノタロウ
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂

    S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質S45C
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ホイール スチール ディスク (99) MAZDA(マツダ)

    ホイール スチール ディスク (99)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • エコアルファ VZ 日本バイリーン

    エコアルファ VZ

    日本バイリーン
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    プリーツ折りにしたろ材をさらにくさび状にし、外枠を密封成型した中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
    用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • 真空パッド SPB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
  • (17226)フューエルブリーザホース ニッサン

    (17226)フューエルブリーザホース

    ニッサン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • エコアルファ 日本バイリーン

    エコアルファ

    日本バイリーン
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
    用途空調機材質ろ材:オレフィン系繊維、取付H枠:溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度(℃)60℃以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • 真空パッド SPF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥール
  • O-リング 93210-65M50 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 93210-65M50

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • エコアルファ VZE 日本バイリーン

    エコアルファ VZE

    日本バイリーン
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ビル空調、各種産業のあらゆる用途にご利用いただける中高性能フィルターです。 軽量なため、交換、取付け時の取扱いが容易です。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
    用途空調機材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • スチールバンド K2965Mシリーズ ミナト医科学

    スチールバンド K2965Mシリーズ

    ミナト医科学
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    上肢、下肢の先端に巻きつけ、負荷錘として使用します。、マジックテープで固定するため、脱着が簡単に行えます。
  • パッド コンバム(旧:妙徳)

    パッド

    コンバム(旧:妙徳)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:非鉄金属、その他。) プロトティップ

    HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:非鉄金属、その他。)

    プロトティップ
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    ショートマシンタップです。
    用途被削材:非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
  • (96366)ミラー,ガラス LH ニッサン

    (96366)ミラー,ガラス LH

    ニッサン
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • (44196)ガイド、アジャスト ケー ニッサン

    (44196)ガイド、アジャスト ケー

    ニッサン
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • (22165)カーボン ポイントASSY ニッサン

    (22165)カーボン ポイントASSY

    ニッサン
    369税込406
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGON

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 33 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 33 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    STMicro
    38,980税込42,878
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 33 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 650 V●シリーズ : MDmesh M5●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 79 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 190 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●長さ : 15.75mm●高さ : 20.15mm●STMicroelectronics N チャンネル MDmesh(TM) M5 シリーズ. MDmesh M5 パワー MOSFET は、高電力 PFC と PWM トポロジ向けに最適化されています。主な機能には、シリコンエリア当たりの低オン状態損失と低ゲート電荷の組み合わせなどがあります。太陽電池コンバータ、コンシューマ製品向け電源、電子照明制御など、省エネ指向のコンパクトで信頼性の高いハードスイッチング用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 33 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET650 V 33 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

    STMicro
    1,698,000税込1,867,800
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 33 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 650 V●シリーズ : MDmesh M5●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 79 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 190 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -25 V, +25 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 4.6mm●STMicroelectronics N チャンネル MDmesh(TM) M5 シリーズ. MDmesh M5 パワー MOSFET は、高電力 PFC と PWM トポロジ向けに最適化されています。主な機能には、シリコンエリア当たりの低オン状態損失と低ゲート電荷の組み合わせなどがあります。太陽電池コンバータ、コンシューマ製品向け電源、電子照明制御など、省エネ指向のコンパクトで信頼性の高いハードスイッチング用途向けに設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコアルファ セット品 日本バイリーン

    エコアルファ セット品

    日本バイリーン
    56,980税込62,678
    1セット
    3日以内出荷から16日以内出荷
    脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
    用途空調機。材質ろ材/オレフィン系繊維、取付け枠/溶融亜鉛メッキ鋼板常用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(貫通穴用) ワルター

    HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(貫通穴用)

    ワルター
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    貫通穴用マシンタップです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E-PM精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    949税込1,044
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 265 ラウンド鎌錠 間仕切錠 BEST(ベスト)[金物]

    265 ラウンド鎌錠 間仕切錠

    BEST(ベスト)[金物]
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    材質:ステンレス+亜鉛。バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)。扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm。 265L:30~33mm・36~40mm。 265S:30~40mm。 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
    用途室内引戸材質ステンレス+亜鉛長さ(mm)100
  • ブレーキシュー M65T 5ペア入 SHIMANO(シマノ)

    ブレーキシュー M65T 5ペア入

    SHIMANO(シマノ)
    3,590税込3,949
    1個
    8日以内出荷
  • トイレットペーパー S・フォルテ 65m 100個×5箱入 太洋紙業

    トイレットペーパー S・フォルテ 65m 100個×5箱入

    太洋紙業
    32,980税込36,278
    1ケース(5箱×100個)
    8日以内出荷
    芯有タイプ。エンボス加工・ミシン目有
    仕様●紙幅:114mm●長さ:65m●芯有タイプ●1個包装●入数:1ケース(100個×5箱入)アズワン品番65-8101-35
  • エコアルファ VM 日本バイリーン

    エコアルファ VM

    日本バイリーン
    29,980税込32,978
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
    ろ材を細かく折り込むことにより、低圧力損失化を実現した奥行き65mmの薄型、軽量タイプの中高性能フィルターです。 ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
    用途空調機材質外枠/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度範囲(℃)60以下
  • ナベコネジ M5X65 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ M5X65

    BIGM(丸山製作所)
    68税込75
    1個
    8日以内出荷
    備考M5x65部品名称ナベコネジ M5X65図解NoBSM-1670LT-HE 振子式センタブーム4部品_No.4、BSM-1170LT-E 9頭口センタブーム 3部品_No.31、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム4部品_No.4、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム4部品_No.4、BSM-1670LT-HD 振子式センタブーム4部品_No.4
  • Φ65x 8mm/M5 接極子プレート エスコ

    Φ65x 8mm/M5 接極子プレート

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984CM-25
  • 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGON

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    段数0RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGON
...