カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 自動車純正部品(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60p-34」の検索結果

66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレーンクランプ スーパーツール

    プレーンクランプ

    スーパーツール
    ¥7,898税込¥8,688
    1組(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
    用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC

    パイロット式レギュレータ AR425~935

    SMC
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・内部パイロット式リリーフタイプ。
  • (B60P)ブッシュ,フロント スタビライザ MAZDA(マツダ)

    (B60P)ブッシュ,フロント スタビライザ

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング,フロントコイル MAZDA(マツダ)

    スプリング,フロントコイル

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • (B60P)アーム(R),ロアー MAZDA(マツダ)

    (B60P)アーム(R),ロアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
  • (B60P)アーム(L),ロアー MAZDA(マツダ)

    (B60P)アーム(L),ロアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • (B6)スプリング,フロント コイル MAZDA(マツダ)

    (B6)スプリング,フロント コイル

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • (B60P)アーム(R),ロアー MAZDA(マツダ)

    (B60P)アーム(R),ロアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング,フロント コイル MAZDA(マツダ)

    スプリング,フロント コイル

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパー(R),フロント MAZDA(マツダ)

    ダンパー(R),フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • (B60P)アーム(L),ロアー MAZDA(マツダ)

    (B60P)アーム(L),ロアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ダンパー(L),フロント MAZDA(マツダ)

    ダンパー(L),フロント

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • (B60P)アーム(R)、ロアー MAZDA(マツダ)

    (B60P)アーム(R)、ロアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
  • (B60P)アーム(L)、ロアー MAZDA(マツダ)

    (B60P)アーム(L)、ロアー

    MAZDA(マツダ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷
  • プレーンクランプ ニューストロング販売

    プレーンクランプ

    ニューストロング販売
    ¥7,998税込¥8,798
    1組(2個)
    当日出荷
    スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(562件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥3,590税込¥3,949
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    ¥3,390税込¥3,729
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • PXプーリ P8M形 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形

    椿本チエイン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール
  • クラッチカバー(ニッサン) EXEDY

    クラッチカバー(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コロバン棒 ソフトハンド I型 ECLE(マツ六)

    コロバン棒 ソフトハンド I型

    ECLE(マツ六)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    翌々日出荷
    浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
    用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス直径(Φmm)34タイプ縦横兼用
  • ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ 高周波コロナ放電式 GH-05シリーズ

    カスガ(KASUGA)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷
    高圧電源とエアガンが一体になっていますので、高圧ケーブルの露出が無く安全です。
    仕様サイズ(mm):166×122×34 重量(g):約270 イオン生成方式:高周波コロナ放電式 放電電極針:タングステン 入力電源:AC100~240V 50/60Hz(3Pプラグ) オゾン発生量:0.02ppm以下 使用エア圧力:0.05~0.60MPa エア消費量:30~240L/min 電源・エア供給口:上部 ※コンプレッサーは付属していませんアズワン品番1-9909-23
  • 手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業
    ブラウン
    ホワイト
    ベージュ

    手摺 ソフトハンド I型

    ナカ工業(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
    用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK
  • プレーンクランプキット スーパーツール

    プレーンクランプキット

    スーパーツール
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1セット
    3日以内出荷
  • PXプーリ P14M形 椿本チエイン

    PXプーリ P14M形

    椿本チエイン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ジャストマザール 友定建機

    ジャストマザール

    友定建機
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    25kgセメント一袋練りです。 小型でも強力なモーターです。 取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。
    用途モルタルの混錬トラスコ品番851-0824材質スチール全長(mm)650出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)100全幅(mm)700全高(mm)1000対応材質セメント深さ(mm)300回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)680
  • ジャストマザール 友定建機

    ジャストマザール

    友定建機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
    用途モルタルの混練に。トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65.0出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)単相100全幅(mm)700全高(mm)800対応材質モルタル深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)650
  • 電力管理用計器 M2PMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M2PMシリーズ

    三菱電機
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 抗菌手すり ソフトハンド I型 ナカ工業
    ホワイト
    ブラウン
    ベージュ

    抗菌手すり ソフトハンド I型

    ナカ工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
    用途I型手すりタイプ縦使いOK
  • ジャストマザール 友定建機

    ジャストマザール

    友定建機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65出力(kW)0.55容量(L)70全幅(mm)700電源単相100V全高(mm)800対応材質セメント深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)680
  • 細胞培養プレート 96well 平底 少量パック 92196シリーズ TPP

    細胞培養プレート 96well 平底 少量パック 92196シリーズ

    TPP
    ¥31,980税込¥35,178
    1個(54枚)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x16.7mm●容量:0.40ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ6.7x11.1mm●培養面積:34mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。アズワン品番65-3796-46
  • 細胞培養プレート 96well 平底 92096シリーズ TPP

    細胞培養プレート 96well 平底 92096シリーズ

    TPP
    ¥97,980税込¥107,778
    1個(162枚)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x16.7mm●容量:0.40ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ6.7x11.1mm●培養面積:34mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。アズワン品番65-3796-28
  • 細胞培養プレート 96well 平底 92696シリーズ TPP

    細胞培養プレート 96well 平底 92696シリーズ

    TPP
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個(108枚)ほか
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x16.7mm●容量:0.40ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ6.7x11.1mm●培養面積:34mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。
  • 細胞培養プレート 96well 平底 92096シリーズ TPP

    細胞培養プレート 96well 平底 92096シリーズ

    TPP
    ¥389,800税込¥428,780
    1セット(4個×162枚)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。ウェル底面を標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。積み重ねても崩れないストッパー付。黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認。ガンマ線滅菌済・個別包装。黒色ナンバリングで、ウェルの確認が容易本体、フタの両方に付いているイエローラベルにマーキング可能重ねても崩れにくいストッパー付全てのプレートの底面にはウェルNo.入りサイドグリップ付きで持ち運びが容易
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x16.7mm●容量:0.40ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ6.7x11.1mm●培養面積:34mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。アズワン品番65-3796-29