カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「60pc nbr」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブ取付用ハイカプラ プラグ 日東工器

    チューブ取付用ハイカプラ プラグ

    日東工器(8件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
    バルブ構造バルブ有(片道開閉型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット 日東工器

    チューブフィッター付ハイカプラ200 ソケット

    日東工器(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
    用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器(33件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)

    モノタロウ(106件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【ASUS/エイスース】。★パソコン/ディスプレイ/モニター。ProArt Display OLED PA32DC。ProArt Display PA24AC。ProArt Display PA279CRV。ProArt Display PA279CV-J。ProArt Display PA27AC。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX-K。ProArt Display PA329CRV。ProArt Display PA329CV。ProArt Display PA329Q。ProArt Display PA32UC。ProArt Display PA32UCG。ProArt Display PA32UC-K。ProArt Display PA32UCR-K。ProArt Display PA32UCX。ProArt Display PA32UCX-K。ProArt Display PA32UCX-P。ProArt Display PA32UCX-PK。ProArt Display PA348CGV。ProArt Display PA34VC。ASUS B1100F。ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)。ASUS E510。ASUS ExpertBook B1。ASUS ExpertBook B9 B9450。ASUS M3700WY。ASUS U500MA。ASUS Vivobook 14。ASUS Vivobook 14X。ASUS Vivobook 15 OLED。ASUS Vivobook 15X。ASUS Vivobook 16。ASUS Vivobook 16X (K3604)。ASUS Vivobook 17 (X1704)。ASUS Vivobook Go 14。ASUS Vivobook Go 15 OLED。ASUS Vivobook Pro 15 OLED。ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition (K5504)。ASUS Zenbook 14 Flip OLED。ASUS Zenbook 14X OLED。ASUS Zenbook 15 OLED。ASUS Zenbook 15 UX534。ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)。ASUS Zenbook S 13 OLED。Designo Curve MX34VQ。ExpertBook B9。PA279CV-R。2021 ROG Flow X13。2021 ROG Strix G15 Advantage Edition。2021 ROG Strix G15。2021 ROG Strix G17。2021 ROG Strix SCAR 15。2021 ROG Strix SCAR 17。2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE。2021 ROG Zephyrus G14 AW SE。2021 ROG Zephyrus G14。2021 ROG Zephyrus G15。2021 ROG Zephyrus M16。2021 ROG Zephyrus S17。ROG Flow X13 (2022) GV301。ROG Flow X13。ROG Flow X16。ROG Mothership GZ700。ROG Strix G10DK。ROG Strix G15 (2022) G513。ROG Strix G15。ROG Strix G16 (2023) G614。ROG Strix G17 (2022) G713。ROG Strix G17 (2023) G713。ROG Strix G17。ROG Strix G18 (2023) G814。ROG Strix GA15。ROG Strix GT15。ROG Strix SCAR 15 (2022) G533。ROG Strix Scar 16 (2023) G634。ROG Strix SCAR 17 (2022) G733。ROG Strix Scar 17 (2023) G733。ROG Strix SCAR 17 SE (2022)。ROG Strix SCAR 17。ROG Strix Scar 18 (2023) G834。ROG Strix XG256Q。ROG Strix XG258Q。ROG Strix XG276Q。ROG Strix XG279Q。ROG Strix XG279Q-G GUNDAM EDITION。ROG Strix XG27AQM。ROG Strix XG27AQM-G EVA Edition。ROG Strix XG27UQ。ROG STRIX XG32VQR。ROG Strix XG35VQ。ROG Strix XG43UQ。ROG Strix XG49VQ。ROG Strix XG49WCR。ROG SWIFT 360Hz PG259QN。ROG Swift 360Hz PG259QNR。ROG Swift 360Hz PG27AQN。ROG Swift OLED PG27AQDM。ROG Swift OLED PG42UQ。ROG SWIFT PG27UQ。ROG Swift PG32UQX。ROG SWIFT PG35VQ。ROG Zephyrus Duo 15。ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650。ROG Zephyrus duo 16 (2023) GX650。ROG Zephyrus G14 (2022) GA402。ROG Zephyrus G14 (2023) GA402。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G15 (2022) GA503。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G16 (2023) GU603。ROG Zephyrus M15。ROG Zephyrus M16 (2022) GU603。ROG Zephyrus M16 (2023) GU604。ROG Zephyrus S15。ROG Zephyrus S17。VA32UQ。Vivobook S 14X OLED。VP289Q。VP28UQG。VP32UQ。TUF GAMING VG259QM。TUF Gaming VG279QGL1A。TUF GAMING VG279QL1A。TUF GAMING VG279QM。TUF Gaming VG27AQ。TUF Gaming VG27AQGL1A ZAKU II EDITION。TUF GAMING VG27AQL1A。TUF Gaming VG27VQ。TUF Gaming VG289Q1A。TUF Gaming VG28UQL1A。TUF Gaming VG30VQL1A。TUF GAMING VG32VQ。TUF Gaming VG35VQ。Zenbook 13 UX334。Zenbook 14 OLED。Zenbook 14X OLED Space Edition。Zenbook Flip S UX371EA。Zenbook Pro 14 Duo OLED。Zenbook Pro Duo UX581。Zenbook S 13 OLED。Zenbook S UX393 (11th Gen Intel)。★Mini PC。ASUS - Google Meet hardware kit。ASUS Chromebox 4。Mini PC PB40。Mini PC PB50。Mini PC PB60。Mini PC PB60G。Mini PC PN50。Mini PC PN62。VivoMini VC65-C1。VivoMini VC66-C2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 測定ホイール 65536 インクリメンタル SICK

    測定ホイール 65536 インクリメンタル

    SICK
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    概要DFV60 高分解能測定ホイールエンコーダは、測定面が高レベルの振動にさらされる用途でも、コンベアベルト上での位置と速度を直接測定するための非常に堅牢なソリューションです。DFV60 は、取り付け ARM と 2 つの測定ホイールを備えたインクリメンタルエンコーダで構成されています。スプリング ARM はアクセサリとして用意されています。出力信号、ゼロパルス、およびライン数を 1 ~ 65,536 まで拡張可能なため、お客様固有の適応が可能です。一目でわかる回転可能なスプリング ARM で汎用使用可能 NBR70 製の O リングを備えた 300 mm のホイール円周 取り付け ARM 及び測定ホイールはアルミ製 プログラム可能な出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロパルス幅、及びパルス数 接続:ラジアル M12 オスコネクタ接続又はラジアル / アキシャルケーブル接続 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル リモートゼロ設定可能あなたの利点汎用のスプリング ARM により、すばやく簡単に取り付け可能 高いレベルのスプリング張力により、過酷な環境条件で使用することができます プログラマビリティにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します 半径方向又は軸方向のコネクタインケーブル接続により、お客様固有のケーブルソリューションを実現 高速でも優れた同心性 エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-S ディスプレイプログラミングツールを使用したプログラムが可能であるため、お客様のニーズに合わせてエンコーダを柔軟かつ迅速に調整できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化用途速度測定 非接触速度と長さの測定 測定ホイールエンコーダ付きファブリックシートの長さ測定 搬送機器の速度測定 シャトル上での位置と速度の測定 コンベアベルトの速度測定 狭い通路のフォークリフトでのレトロフィット可能な速度測定 コンベアベルトの風量の監視注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:65536●出力信号タイプ:HTL , TTL●電源電圧:4.5 → 32 V●コード番号:223-0976アズワン品番65-7295-46