カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60s2m260」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M

    バンドー化学(10件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
  • スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    材質ポリウレタンタイプ標準歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツギテパッキン(L) BIGM(丸山製作所)

    ツギテパッキン(L)

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ツギテパツキン(L)図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.62、MSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.62、MB200L-C 付属品部品_No.62、MB260AU-A ブレード刃組立部品_No.62、MS413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.62、MSA515R4C-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.62、MS510RC-6M 付属品部品_No.62、MB261EU 付属品部品_No.62、MB278L 本体部品_No.62、MB251HU 本体部品_No.62、MSA413R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.62、DB-S260 01 背負枠部品_No.62、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.62、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.62、KM23 B 付属品部品_No.62、MS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク部品_No.62など