カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「60s2m260」の検索結果

スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
ツギテパッキン(L)
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷部品名称ツギテパツキン(L)図解NoMS613R4CF(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.62、MSA415R4C(8.5) フレーム部品_No.62、MB200L-C 付属品部品_No.62、MB260AU-A ブレード刃組立部品_No.62、MS413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.62、MSA515R4C-RV(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.62、MS510RC-6M 付属品部品_No.62、MB261EU 付属品部品_No.62、MB278L 本体部品_No.62、MB251HU 本体部品_No.62、MSA413R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.62、DB-S260 01 背負枠部品_No.62、MS332MC-1(60HZ) 付属品部品_No.62、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.62、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.62、KM23 B 付属品部品_No.62、MS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク部品_No.62など