カテゴリ

  • バイク純正部品(41)
  • 自動車純正部品(39)
  • 制御機器(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 農業機械(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • メカニカル部品(12)
  • 切削工具(12)
  • 機構部品(11)
  • 空調・電設資材(8)
  • 自転車部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 住設機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60sm」の検索結果

関連キーワード
288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM 日東工器ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
既設空気用元配管(Rc3/4)と小口径用「ハイカプラ」を直接配管。 「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型プラグと接続できます。 「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く) 「ナットカプラ」シリーズの各プラグと接続できます。
用途既設空気用元配管(Rc3/4)を直接配管・取出。材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)158使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)62.5寸法H(mm)六角29取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])最大100[1020]寸法b(Φmm)16相手側取付サイズRc3/4ねじ径TR3/4
I Series(IDG60SM) SMCI Series(IDG60SM)SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
サイズ60
I Series(IDG60SM3) SMCI Series(IDG60SM3)SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
サイズ60
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SM SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SMSMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
サイズ60
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
L型フック(ステンレス) TRUSCOL型フック(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
多用途に使用できるステンレス製フックです。
用途各種施設、工場内設備、作業現場に。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8高さ(mm)29材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付)未来工業
299税込329特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付厚(mm)5まで寸法L(mm)25寸法l(mm)20
ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10高さ(mm)35材質ステンレス鋼(SUS304)取付け方法めねじ種類裏止めハンドル付属品十字穴付トラス小ねじM4×28RoHS指令(10物質対応)対応
スマートミニチューブカッター イチネンTASCOスマートミニチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。 標準装着刃(TA560AF-10) 切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。 スプリング内蔵式。 多少変形した銅管でも切断可能です。 スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。 なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
全長(mm)75.5適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
ミニパック ノンプラビス ユニカミニパック ノンプラビスユニカ(1件のレビュー)
249税込274
1パック
当日出荷
材質/仕上スチール/シルバーメッキ
吸盤フック右へ60度 大一鋼業吸盤フック右へ60度大一鋼業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
60度まわすだけで真空になり、超強力吸着タイルやガラス、磨りガラスにも吸着OKスイングタイプでスッキリ収納吸盤より大きなタイル、冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面、プラスチック、スチール、ガラス、鏡などに取り付けられます
用途雨の日、花粉対策の室内物干しに材質本体/ABS、吸盤/ポリウレタン耐荷重(kg)5
ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機)ジグソーブレード鉄工用SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1パック(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
用途各種金属の切削に。
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプJAE(日本航空電子工業)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプクローズドエンドタイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ソケット仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧接
ブライドサポートミラー 巻き込み防止 補助ミラー MAD MAX(マッドマックス)ブライドサポートミラー 巻き込み防止 補助ミラーMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
569税込626
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ブラインドサポートミラー巻き込み防止の補助ミラー。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。 車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍! 上下左右に若干の角度調整可能。
ミラー形状平面鏡主な適合車種汎用
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
単機能コアドリル E&S(SDS-max)複合材用タイプ ダクト管用サイズ ユニカ単機能コアドリル E&S(SDS-max)複合材用タイプ ダクト管用サイズユニカ
61,206税込67,327
1セット
翌々日出荷
【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材を一発で穴あけ可能。木質系の材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途金属系サイディング、木材、合板、薄鉄板、アルミ、ガルバリウム鋼板、2×4(釘も切断)、塩ビ板、FRP等の切削。全長(mm)307有効長(mm)135
デジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプ イシダデジタル防水台はかり IWシリーズ 乾電池タイプイシダ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
オールステンレス仕上げ・防水仕様・乾電池タイプ防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠単一乾電池2本で約1000時間の連続使用を実現国家検定取得品
種類台はかり電源・単一乾電池×2本(標準装備)、・専用ACアダプタ(別売り)表示方式液晶表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40、防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事
単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ ユニカ単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズユニカ
39,581税込43,539
1セット
翌々日出荷
【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。有効長(mm)135全長(mm)317
(53560)タイロッドエンド ホンダ(53560)タイロッドエンドホンダ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドラマワールブレーキ付 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールブレーキ付DENSAN(デンサン/ジェフコム)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない。 ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない。 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転。 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転。
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付材質スチール・ナイロン質量(kg)7.3車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)654×654×248耐荷重(kN)2.5関連資料(0.82MB)適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150取扱説明書(0.98MB)パイプ外径(Φmm)42
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
一槽流し台 壁出し水栓仕様 ワンド(マイセット)一槽流し台 壁出し水栓仕様ワンド(マイセット)
43,980税込48,378特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
高さ(mm)800奥行(mm)550
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMCシリアル伝送システム 出力対応SIユニットSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
デジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプ イシダデジタル防水台はかり IWシリーズ コンセントタイプイシダ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
オールステンレス仕上げ・防水仕様・コンセントタイプ防水&防塵に優れた高耐久仕様のデジタル防水台秤です。防水仕様・IP65相当* なので、つけ洗い、水かけ洗いが可能です。*メーカー社内基準による商品の質量に応じて、目量を自動切り替えする「マルチインターバル」機能を搭載しています。 質量格差が大きい商品も効率よく計量します。 プリセット機能を使用し、上下限値・風袋を最大10個まで設定が可能です。防水仕様:IP65準拠・防水JIS5級準拠国家検定取得品
種類台はかり電源(V)AC100±10%表示方式蛍光表示計量方式電気抵抗線式(ロードセル方式)表示精度1/3000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65準拠(JIS7等級相当)、但し、オプション接続時は表示部のみ非防水精度等級Ⅲ級風袋引方法あり使用環境湿度(%)相対湿度:Max.95・結露無き事ひょう量単位kg(キログラム)
SY316 SMCSY316SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から24日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品JIS規格安全標識ステッカーセーフラン安全用品
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。表面ラミネート加工。
用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)254×356取付方式ステッカー
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360) SMCSY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
(51360)ロアアーム ホンダ(51360)ロアアームホンダ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(47560)パーキングワイヤー ホンダ(47560)パーキングワイヤーホンダ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スポイラーリヤー (1A06) MAZDA(マツダ)スポイラーリヤー (1A06)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
スポイラーリヤー (1A03) MAZDA(マツダ)スポイラーリヤー (1A03)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ワイヤーターンテーブルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーターンテーブルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷
ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット 最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転 mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318耐荷重(kN)2.5関連資料(0.82MB)適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150パイプ外径(Φmm)42
(35760)サブスイッチ ホンダ(35760)サブスイッチホンダ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スポイラーリヤー (1A05) MAZDA(マツダ)スポイラーリヤー (1A05)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
(80560)サーミスタ ホンダ(80560)サーミスタホンダ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
部品 トルクススクリュー イスカル部品 トルクススクリューイスカル
2,198税込2,418
1箱(5個)
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応