カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 溶接用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 電気材料(6)

「60sq 圧着」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸端子用圧着工具 ニチフ裸端子用圧着工具ニチフ(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ハンドル色
強力型圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1丁
当日出荷
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
手動式油圧圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム関連資料(1.54MB)
圧着工具(手動) ニチフ圧着工具(手動)ニチフ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)JISを超える品質がターゲット!交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)1丁で4サイズの端子に対応吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)340仕様裸端子・PBスリーブ用質量(g)680使用範囲(mm2)8、14、22、38
手動油圧式圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動油圧式圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1丁
当日出荷
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用JIS規格JIS C9711
手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 泉精器製作所手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用泉精器製作所(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
当日出荷
銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所手動油圧式工具標準ダイス付泉精器製作所
84,980税込93,478
1個
当日出荷
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベルハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)マーベル(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
軽量コンパクト堅牢
用途裸圧着端子 スリーブ適合端子裸圧着端子・スリーブ用
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(192件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
アームスエジャー アーム[作業工具]アームスエジャーアーム[作業工具](24件のレビュー)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具モノタロウ(35件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
J形ケーブルジョイント 三立電器工業J形ケーブルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。全長(mm)336トラスコ品番405-4431材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)質量(g)675圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
強力圧着ペンチ 室本鉄工強力圧着ペンチ室本鉄工(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
プロの方にお薦めします。特に切断能力にすぐれています。端子圧着、2.0sqまで可能。刃先が長い。2060Nは脱皮穴なし
全長(mm)200質量(g)300呼び寸法200使用範囲2.0Sg迄取付穴落下防止用ひも取付穴:有切断能力(Φmm) 鉄線3.2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業JB500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
かしめ工具(ラチェット付き) サンワサプライかしめ工具(ラチェット付き)サンワサプライ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。
適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-87
14.0-60.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用) エスコ14.0-60.0mm2 強力型圧着工具(裸端子用)エスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
当日出荷
エスコ品番EA538AH-2
JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業JB500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
接続端子60sq-12 2組 SUZUKID(スズキッド)接続端子60sq-12 2組SUZUKID(スズキッド)
899税込989
1箱(2個)
当日出荷
溶接機のコード接続圧着型端子です。 14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。 溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。
用途溶接機のコード接続圧着型端子。材質ネジ部:ユニクロねじサイズM12×20
CS形ケーブルジョイント 三立電器工業CS形ケーブルジョイント三立電器工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所手動油圧式工具標準ダイス付泉精器製作所
98,980税込108,878
1台
当日出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP2000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP2000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP2000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP4000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP4000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP4000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
CS500ソケット(メスのみ) 三立電器工業CS500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60
JB500圧着60SQ プラグ側ゴム 三立電器工業JB500圧着60SQ プラグ側ゴム三立電器工業
919税込1,011
1個
5日以内出荷
JB500圧着60SQ ソケット側ゴム 三立電器工業JB500圧着60SQ ソケット側ゴム三立電器工業
929税込1,022
1個
5日以内出荷
JB500圧着60SQ ソケット側金具 三立電器工業JB500圧着60SQ ソケット側金具三立電器工業
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電線接続方式圧着
CS500プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500使用率(%)60
関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム)関東ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部のOリングシールで気密特性を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端子導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様耐塩用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品トラスコ品番795-5570セット内容端末本体×3組、端子カバー×3個、3M(R)自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻、スコッチ(R)導電性銅箔テープ1245×3枚、ACP半導電性テープ×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1枚、作業ゲージ×1枚質量(kg)11.4規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーK碍子2-EM(耐塩用)CVT38/60SQケーブル用キット3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
当日出荷
端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様耐塩用トラスコ品番795-5588セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)11規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
CS500圧着60SQ プラグ側ゴム 三立電器工業CS500圧着60SQ プラグ側ゴム三立電器工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
CS500圧着60SQ ソケット側ゴム 三立電器工業CS500圧着60SQ ソケット側ゴム三立電器工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
CS500圧着60SQ プラグ側金具 三立電器工業CS500圧着60SQ プラグ側金具三立電器工業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
CS500圧着60SQ ソケット側金具 三立電器工業CS500圧着60SQ ソケット側金具三立電器工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
B形スリーブ 大阪電具(ODK)B形スリーブ大阪電具(ODK)
36,980税込40,678
1箱(10本)
4日以内出荷
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用) マーベル強力圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)マーベル
31,980税込35,178
1個
当日出荷
全長(mm)630質量(g)1990適合端子裸圧着端子用適合サイズ(mm2)22、38、60
JB500圧着60SQ プラグ側金具 三立電器工業JB500圧着60SQ プラグ側金具三立電器工業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電線接続方式圧着