カテゴリ

  • オフィス家具(19,126)
  • 空調・電設資材(3,397)
  • 家電(2,177)
  • パソコン/周辺機器(1,742)
  • 制御機器(1,628)
  • 店舗什器・備品(1,266)
  • 保管用品(1,190)
  • 自動車純正部品(972)
  • 照明(937)
  • 厨房用品(793)
  • 科学研究・開発用品(780)
  • メカニカル部品(776)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(711)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(631)
  • 卓上消耗品(431)
  • 事務用品(403)
  • 測定用品(397)
  • 作業工具(339)
  • 物流用品(312)
  • 医療(269)
  • 建築金物(250)
  • 電動工具(240)
  • 防災用品(222)
  • 日用品(214)
  • バイク部品(212)
  • 機構部品(212)
  • 住設機器(207)
  • トラック純正部品(178)
  • 農業・園芸資材(177)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(170)
  • 建材・エクステリア(166)
  • FA担当者のオススメ新商品(165)
  • カー用品(165)
  • 安全保護具(160)
  • 学童・教育用品(158)
  • 安全用品(155)
  • 農業機械(153)
  • 切削工具(146)
  • バッテリー・電装(140)
  • 電気材料(132)
  • 自動車補修部品(128)
  • 清掃用品(124)
  • 防犯用品(122)
  • クリーンルーム用品(118)
  • 介護用品(106)
  • ヘルスケア(103)
  • バイク純正部品(102)
  • 船舶用品・漁業資材(100)
  • 梱包用品(99)
  • 縫製用品(93)
  • はんだ関連・静電気対策用品(84)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • ねじ・ボルト・釘(69)
  • 安全標識(68)
  • 研磨材(55)
  • 溶接用品(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • トラック用品・パーツ(51)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
  • 塗装・養生・内装用品(49)
  • 空圧工具(44)
  • スプレー・オイル・グリス(42)
  • 作業服(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • 洗剤・除去剤(29)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 測定関連サービス(28)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(28)
  • 救急・衛生(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • テープ(24)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • 自転車部品(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 農具(19)
  • 食品・飲料(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 洗車・清掃(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 理美容(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 完成車(10)
  • 塗料(8)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • マスク(8)
  • エンジン工具(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 手袋(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「60w」の検索結果

関連キーワード
43,965件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン矢田電気(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
耐振電球60W ELPA耐振電球60WELPA
189税込208
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)60定格電圧(V)110クリア
タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコムタイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応エレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)60電源タイプ有線(※充電式ではございません)定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70本体質量(kg)約2.55材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命シリカ60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ60W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
379税込417
1箱(2個)
当日出荷
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
口金E26仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカ
ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球60W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
309税込340
1個
当日出荷
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)57口金E26全長(mm)127質量(g)53外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 全方向60W相当 東芝LED電球 全方向60W相当東芝(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)48配光角度(°)260定格寿命(時間)40000
LED電球 広配光60W相当 東芝LED電球 広配光60W相当東芝(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
ミニクリプトン電球 60W形 オーム電機ミニクリプトン電球 60W形オーム電機(1件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
レフ電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レフ電球60W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
369税込406
1個
当日出荷
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリプトン電球 E17 60W形 オーム電機ミニクリプトン電球 E17 60W形オーム電機(2件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
消費電力(W)54定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
ボールランプG50 60W 旭光電機工業ボールランプG50 60W旭光電機工業
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
口金B22D電球形状ボール球
LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当オーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
ボラゾンホイール CBN60W ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60Wムラタ溶研
15,900税込17,490特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン適合機種MT-10D,MT-10DX
シリカ球60W110Vホワイト 旭光電機工業シリカ球60W110Vホワイト旭光電機工業
199税込219
1個
当日出荷
電圧(V)110光色ホワイト電球の種類シリカ電球
電球形蛍光ランプ 60W形 ELPA電球形蛍光ランプ 60W形ELPA(3件のレビュー)
778税込856
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金E26質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプ
ボール球G50 60W 旭光電機工業ボール球G50 60W旭光電機工業
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
クリア電球形状ボール球
LED電球T型 広配光60W相当 東芝LED電球T型 広配光60W相当東芝
1,798税込1,978
1個
当日出荷
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)810口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)51入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
シャンデリア球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球60WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
一般球100V60Wクリヤー 旭光電機工業一般球100V60Wクリヤー旭光電機工業
199税込219
1個
当日出荷
消費電力(W)60電球形状一般球
ベビーボール球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球60WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)72質量(g)14径(Φmm)50定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器 AC充電器 USB×10ポート 60w USBタップ スマホ iPhone エレコムUSB充電器 AC充電器 USB×10ポート 60w USBタップ スマホ iPhoneエレコム(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)質量(g)約230適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-Aポート×10定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8定格出力電圧5V定格入力電流(A)1.6保証期間1年間定格出力電力(W)合計60使用地区日本USBポート数USB-Aポート×10プラグ形状耐トラッキングスリーブ付定格出力電流10ポート合計12A、1ポート最大2.4A
ボールランプG70 60W 旭光電機工業ボールランプG70 60W旭光電機工業
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
電球形状ボール球
海外球B22D60Wクリア 旭光電機工業海外球B22D60Wクリア旭光電機工業
519税込571
1個
当日出荷
消費電力(W)60
ボール電球60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球60W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)57口金E26全長(mm)100質量(g)32外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
電球用カバー( 60W以下) エスコ電球用カバー( 60W以下)エスコ
355税込391
1個
当日出荷
照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番EA758XZ-22材質ポリプロピレン寸法(mm)120×120×145質量(g)50タイプ2つ割れ使用電球60Wまで
ナチュラルラック60W フクダクラフトナチュラルラック60Wフクダクラフト
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
環境に優しい無塗装の素材を使用した木製のナチュラルラックです。高さ60cmでたっぷり収納できる実用性の高いラックです。オープンスペースには、お気に入りのインテリア小物を飾って収納することができます。シンプルなデザインで木質感を活かしたナチュラルなテイストが魅力です。小物・フィギュアの雑貨の収納とディスプレイを兼ねたナチュラルラックです。奥行15cmのスリムタイプです。
用途サイズ(約)幅32.5×奥行15.5×高さ60cm重量(約)3.0kg材質(本体・棚板)中質繊維板ナチュラル
ボール球形蛍光ランプ 60W形 ELPAボール球形蛍光ランプ 60W形ELPA
873税込960
1個
当日出荷
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類蛍光ランプ電球形状ボール球形定格消費電力(W)12質量(g)140タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)95×128定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)190
シルバーボールG95 60W 旭光電機工業シルバーボールG95 60W旭光電機工業
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
シャンデリア60W ELPAシャンデリア60WELPA(1件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)60定格電圧(V)100/110全長(mm)100定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)37
ミニボール 60W ELPAミニボール 60WELPA
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アームGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
折りたたみコンテナー CB-M60W 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー CB-M60W岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,798税込7,478
1個ほか
翌々日出荷
フタの有無なし仕様網目形状金属ピン使用材質PP有効内寸(mm)492×334×360外寸(mm)530×366×380内寸(mm)492×334×369折りたたみ寸法(mm)530×366×86圧縮荷重(N[kgf])4160[420]
電球(60W) ハタヤリミテッド電球(60W)ハタヤリミテッド
719税込791
1個
当日出荷
口金E26適合機種ホームハンドランプ質量(kg)0.03摘要100V・60W透明型耐振電球全光束(Lm)590定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
レトロランプS60クリヤー60W 旭光電機工業レトロランプS60クリヤー60W旭光電機工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワイヤーロック 60W CAPTAIN STAGワイヤーロック 60WCAPTAIN STAG
989税込1,088
1個
翌々日出荷
シャッター付。ウェーブキー3本付
ワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
ミニクリプトン球 60W オーム電機ミニクリプトン球 60Wオーム電機
299税込329
1個
当日出荷
日本製ミニクリプトン電球 60ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V54W全高(mm)67
シャンデリア球60W 旭光電機工業シャンデリア球60W旭光電機工業
279税込307
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当オーム電機(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LED
ジュニアコテ先60W HAKKO(白光)ジュニアコテ先60WHAKKO(白光)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
トラスコ品番390-4644適合機種331質量(g)40
...