カテゴリ

  • 測定用品(1,863)
  • 制御機器(48)
  • 切削工具(30)
  • 機構部品(22)
  • 作業工具(13)
  • 農業機械(12)
  • バイク部品(10)
  • 建築金物(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業服(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6100-3」の検索結果

関連キーワード
2,097件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチクラフトマイナスドライバー6100-3 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー6100-3

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3103軸径(Φmm)5全長(mm)220質量(g)67種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM3商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    339税込373
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    939税込1,033
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • 段付マイナスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付マイナスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスビットです。
    長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm タキロンシーアイ

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm

    タキロンシーアイ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)6透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品) 廣杉計器

    ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    569税込626
    1パック(17個)
    当日出荷から36日以内出荷
    種類平ワッシャー
  • 防雨ショートタップ 3ツ口 KOWA(宏和工業)

    防雨ショートタップ 3ツ口

    KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    15A3ツ口防雨型ショートタップ。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型ショートタップです。
    仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外特性防雨
  • アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガ

    アーム先端微調整機構付標準ホルダー

    ノガ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
    トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • 真鍮フック(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(スタンダードシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    がっしりとしたデザインの、シンプルな真鍮製のシングルフックです。どんな場所にもよく似合う、プレーンなデザイン。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×36×36
  • 真鍮フック(カーテンシリーズ)S GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(カーテンシリーズ)S

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オーソドックスな形の真鍮製カーテン用フックです。狭い窓枠にも対応可能です。 レトロでアンティーク風なデザイン
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮サイズS耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×20
  • 真鍮フックコート(Mシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フックコート(Mシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製のコートフックです。シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。玄関先にいくつか取り付けても便利なフックです。。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×85×76
  • 真鍮フックコート(Sシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フックコート(Sシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製のコートフックです。 シンプルでお部屋のイメージよ損なわない、スタンダードなコート掛け用フックです。 丸みを帯びた形が柔らかい印象を与える、レトロでアンティーク風なデザインですので、玄関先にいくつか取り付けてもオシャレなフックです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×80×77
  • NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    NBR(ニトリルゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    739税込813
    1枚
    7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
  • 真鍮フック(ダブルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(ダブルシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1つの商品で2つ掛けられるダブルタイプの真鍮製2連フックです。取付スペースは狭いけど、複数のフックが欲しい…そんな時に役立つアイテムです!家具の壁面に取り付けても便利なアイテム。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×46×22
  • 真鍮フック(010シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(010シリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    土台部分に特徴のあるスタンダードな真鍮製のフックです。レトロでアンティーク風なデザインです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×55×42
  • アーム間接式ホルダ ノガ

    アーム間接式ホルダ

    ノガ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。トラスコ品番311-0052質量(g)520吸着力(N)320アーム取付ねじ径M5×0.8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
  • ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Bタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • ねじりコイルばね Cタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Cタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • 重量級ダイヤルゲージホルダー ノガ

    重量級ダイヤルゲージホルダー

    ノガ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番311-0036質量(kg)1.9
  • コックコート 男女兼用 長袖 住商モンブラン

    コックコート 男女兼用 長袖

    住商モンブラン
    4,998税込5,498
    1着
    3日以内出荷
    すっきりと着こなせる、前ボタンのない比翼仕立て。しなやかな細身のラインで、印象もスマート。
    仕様袖ポケット、スタンドカラー、スナップボタン混率(%)ポリエステル65%、綿35%素材ツイル
  • ねじりコイルばね Aタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Aタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
    1,988税込2,187
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    材質SUS304WP-Bばねの種類ねじりばね
  • CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    739税込813
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • ハヤウマ・アングル保護カバー アカギ

    ハヤウマ・アングル保護カバー

    アカギ
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ハヤウマ・アングル保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小便ヘリューズ(曲管) カクダイ

    小便ヘリューズ(曲管)

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ツバ付き材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボン

    スキルタッチR-2 CC16

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
    用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
  • こまち 筋違 白 大塚刷毛製造

    こまち 筋違 白

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 ダメ込みから塗り付けまで幅広い用途に対応。
    形状筋違種類刷毛毛丈(mm)36材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮フック(015シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮フック(015シリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    取付部分が扇型になっているスタンダードな真鍮製のフックです。レトロでアンティーク風なデザインです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×53×49
  • Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ

    BINDER(ビンダー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業

    グライトロンSEフランジブッシュ

    オイレス工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
    用途OA機器、弱電機器、食品機器。材質充填剤入りポリフェニレンサルファイド樹脂使用温度範囲-60~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール(6100-B-3-16C) BIGM(丸山製作所)

    トリムシール(6100-B-3-16C)

    BIGM(丸山製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    規格620L部品名称トリムシール(6100-B-3-16C)図解NoSSA-Z500DX 遮断版1部品_No.18、SSA-Z500DX-2 遮断板1部品_No.17、SSA-Z500DX-1 遮断板1部品_No.18
  • Roxburgh EMC Dinプラグ Roxburgh EMC

    Roxburgh EMC Dinプラグ

    Roxburgh EMC
    619税込681
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mentor GmbH クリア 丸型 レンズ LED照明 Mentor GmbH

    Mentor GmbH クリア 丸型 レンズ LED照明

    Mentor GmbH
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグボーイ ノガ

    ビッグボーイ

    ノガ
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
    トラスコ品番324-9751全長(mm)(アーム)639質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25保持力(N)(マグネット)1300
  • 強化クラッチKIT CF POSH

    強化クラッチKIT

    CF POSH
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    94NSR/NS-1
  • グライトロンSE オイレス工業

    グライトロンSE

    オイレス工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    完全無給油で使用できます。 静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、スティックスリップがなく、安定した摩擦特性を発揮します。 耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています。 帯電防止レベルの導電性があります。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
    用途OA機器、弱電機器、食品機器。使用温度範囲-60~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化クラッチスプリング CF POSH

    強化クラッチスプリング

    CF POSH
    1,798税込1,978
    1セット
    5日以内出荷
    NS50F/NSR5/NS-1
  • レーシングクラッチKIT ユーロ CF POSH

    レーシングクラッチKIT ユーロ

    CF POSH
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
...