カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「6102-t」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムオフセットドライバー ANEXスリムオフセットドライバーANEX(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(3本組)
当日出荷
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番327-2168セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
ホルダ 京セラホルダ京セラ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
VFS Series(VFS26~) SMCVFS Series(VFS26~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置パーフェクト
鉄 バン扉蝶番 リヤ用 JB(日本ボデーパーツ工業)鉄 バン扉蝶番 リヤ用JB(日本ボデーパーツ工業)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
用途リヤ用 バン扉蝶番
モジュラーヘッド(MFH型) 京セラモジュラーヘッド(MFH型)京セラ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
(30610)クラッチ マスターAssy ニッサン(30610)クラッチ マスターAssyニッサン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(56102)カバー アセンブリ,バツテリ スバル(56102)カバー アセンブリ,バツテリスバル
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
エコキュート(一次側)+IH対応 日東工業エコキュート(一次側)+IH対応日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
V Series(VV5FS2) SMCV Series(VV5FS2)SMC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-102TZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-102TZ)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)102磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
V Series(VV3P3) SMCV Series(VV3P3)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から26日以内出荷
V Series(VV3PA3) SMCV Series(VV3PA3)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
V Series(VV5FR2) SMCV Series(VV5FR2)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
V Series(VV5FR3) SMCV Series(VV5FR3)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
V Series(VV5FS3) SMCV Series(VV5FS3)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム) テンパール工業高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)テンパール工業
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能太陽光発電システム用
高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム) テンパール工業高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)テンパール工業
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)98機能太陽光発電システム用
高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム) テンパール工業高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)テンパール工業
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)98機能太陽光発電システム用
VV5FS3_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付 SMCVV5FS3_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付SMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) なしねじの種類(T) NPTFシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
VV5FS SMCVV5FSSMC
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム) テンパール工業高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)テンパール工業
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形寸法H(mm)320寸法D(mm)118機能太陽光発電システム用
VV5FS SMCVV5FSSMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
シリーズVFS2000
ディップスイッチ A6T omron(オムロン)ディップスイッチ A6Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から86日以内出荷
豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
クランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ(T溝タイプ) BJ102-T BJ102-16130T イマオコーポレーションクランプ&ストッパー アジャストサイドクランプ(T溝タイプ) BJ102-T BJ102-16130Tイマオコーポレーション
27,980税込30,778
1個(1000枚)
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R55A137B40L33H26タイプフェノール樹脂製F30D89.5C38E30G14J14P28K8N10Q18M20RoHS指令(10物質対応)対応
(93400)ゲ-ト アッセンブリー,リア ニッサン(93400)ゲ-ト アッセンブリー,リアニッサン
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
LEVIN スレッドヘッドパーツ TANGE SEIKILEVIN スレッドヘッドパーツTANGE SEIKI
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ボディーはクロモリをCNC加工で作られている。熱処理クロモリボールレース仕様。
サイズ1"質量(g)155スタックハイト(mm)37.9(上25.5、下12.4)
ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) TENRYU(天龍製鋸)ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア)TENRYU(天龍製鋸)
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷
求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。
用途<近距離・超フィネス向けショートモデル>近距離において0.4~0.8gのジグヘッド単体の操作性を求め、超繊細なカーボンソリッドティップを採用。操作時は超ファーストに感じ、ワンテンポ遅れてもフッキングが可能で、負荷を掛けるとスローに可変し、ターゲットとのファイトを堪能出来るアクションに設定。モノフィラメントラインの使用と、軽量化を狙ってバット部にはATガイドを採用し、フロロカーボンやエステル専用設計としました。全長(m)1.60(5’3”ft)テーパーEXF(エクストラファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000グリップ部(mm)リアグリップ:145自重(g)47継数(本)2仕舞(cm)82.5先径(mm)0.6カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX1.5適合ライン(号)PE:-適合ライン(lb)MAX2魚種ジグヘッド/メバル・アジ
ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) TENRYU(天龍製鋸)ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア)TENRYU(天龍製鋸)
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。
用途<超フィネスゲーム向けショートモデル>1g未満のリグの存在を感じられる超繊細なカーボンソリッドティップと、ターゲットの引きを堪能出来るアクションが魅力。操作時は超ファーストアクションに感じ、負荷を掛ける毎に徐々にスローアクションに可変していきます。超軽量のジグヘッド単体から、2g程までのスプリットショットリグと好相性。フロロカーボンやエステルといったモノフィラメントラインの使用と、軽量化を狙ってバット部にはATガイドを採用。全長(m)1.72(5’8”ft)テーパーEXF(エクストラファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000グリップ部(mm)リアグリップ:145自重(g)52継数(本)2仕舞(cm)89先径(mm)0.8カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX2適合ライン(号)PE:MAX0.3適合ライン(lb)MAX2.5魚種ジグヘッド/メバル・アジ
ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) TENRYU(天龍製鋸)ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア)TENRYU(天龍製鋸)
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。
用途<リアクション特化型モデル>連続した操作に対応する為に全体的に張りを高め、負荷を掛けるとパラボリックに曲がるアクションが特徴。1~2g程のジグヘッド単体を使ったワインドから、3gまでのメタルジグやメタルバイブなど、ロッドワークで誘い・掛けていく事に特化させました。マグナフレックスを活かし、チューブラ構造はもたらす感度がバイトを逃さず掛けていく事が出来ます。極細のPEラインの使用を考え、Kガイドを主体としたガイドを採用(モノフィラメントラインも対応)全長(m)2.08(6’10”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000グリップ部(mm)リアグリップ:215自重(g)61継数(本)2仕舞(cm)107先径(mm)1.2カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX5適合ライン(号)PE:MAX0.4適合ライン(lb)MAX4魚種ジグヘッド/メバル・アジ
オーバーヘッド式ギヤードサドル TGSシリーズ 象印チェンブロックオーバーヘッド式ギヤードサドル TGSシリーズ象印チェンブロック
281,729税込309,902
1台
9日以内出荷
ランウェイ上に布設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。ダブルレール用(クラブトロリ式・橋形クレーンに対応する)もラインアップに加え、さらに多様なニーズにお応えいたします。走行用ハンドチェーンは別途です。