カテゴリ
- 自動車純正部品(713)
- 農業機械(371)
- トラック純正部品(370)
- バイク純正部品(274)
- メカニカル部品(119)
- 測定用品(80)
- バイク部品(55)
- 制御機器(52)
- 作業工具(51)
- オフィス家具(45)
- 機構部品(33)
- 厨房用品(30)
- 切削工具(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 店舗什器・備品(24)
- 安全標識(19)
- 科学研究・開発用品(16)
- 建築金物(16)
- 電気材料(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 卓上消耗品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 医療(9)
- 縫製用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 事務用品(8)
- 電動工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 作業服(7)
- 研磨材(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 自転車部品(5)
- 清掃用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 空圧工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 物流用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(306)
- トヨタ(279)
- ホンダ(212)
- MAZDA(マツダ)(175)
- 日野自動車(160)
- 三菱ふそう(152)
- IKO(日本トムソン)(88)
- いすゞ自動車(71)
- ミツビシ(70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(60)
- スバル(59)
- ニッサン(53)
- YAMAHA(ヤマハ)(52)
- Kawasaki(50)
- スズキ(48)
- 内田洋行(42)
- エスコ(33)
- UDトラックス(17)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- ブランドをもっと見る
「611-6」の検索結果

611-6 長袖シャツ(秋冬用)
アタックベース(5件のレビュー)¥3,690~税込¥4,059~1枚当日出荷から3日以内出荷シンプルデザインで合わせやすい仕様携帯電話ポケット付袖ペンさし付袖プリーツ付その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツシリーズ611シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル裏使い名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
塩ビ板
光(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から10日以内出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
ネーム6 既製(サ)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字さグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥839税込¥9231本(6m)3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162
グンゼ(2件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991袋(2枚)当日出荷洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。色ホワイト混率(%)綿100機能抗菌防臭加工生地フライス再生紙使用マーク適合
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
充電式LEDペンライト
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷USBケーブル(Type-B)。スリムボディです。トップ&サイド2WAYのペンライトです。マグネット、クリップ付き。側面にはCOBライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。ペン先にはスポットLED搭載で、O奥まった箇所を照らすのに最適です。セット内容USBケーブル(Type-B)材質アルミ合金寸法(mm)174×21×20質量(g)58電源充電式バッテリー3.7V 650mAh充電時間(時間)2.5LEDLED+COB明るさ(Lm)180 (TOP)・300 (SIDE)防水性IPX0ポートチャージポート:Type-B照射距離(m)70 (TOP)・24 (SIDE)点灯時間(時間)3 (TOP)・1.5 (SIDE)エコロジー商品省エネ
ホイールフェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
木製コの字ディスプレイ
ストア・エキスプレス¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。材質繊維板(MDF) シート貼り板厚(mm)9
ステンレス製ストロングステー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷ストロングステーのステンレスバージョン。さびに強く外装品の取り付けに威力を発揮します。用途その他アクセサリー材質ステンレス
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(6m)ほか3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
ツインカラーちよがみ(15.0)
トーヨー¥198税込¥2181冊当日出荷水彩風の花柄デザインの両面プリントちよがみです。裏面にも柄がついています。裏面が見える作品も、美しい仕上がりになります。色柄物寸法(縦×横)(mm)150×150
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ
3M(スリーエム)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から72日以内出荷3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
クラフトフォームVDEドライバー
Wera(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から90日以内出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
楽スタA プラスチックスタンド
福井金属工芸¥559税込¥6151個当日出荷から10日以内出荷額縁・写真たて・ポスターフレーム・アクリルフレーム・鏡など、さまざまな用途にお使いいただけます。。縦横兼用です材質プラスチック/粘着シール(強粘着・発泡体基材)色こげ茶
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥8,990税込¥9,8891セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
...