カテゴリ
- 農業機械(371)
- バイク部品(48)
- 制御機器(36)
- 作業工具(33)
- 厨房用品(24)
- 機構部品(24)
- 切削工具(24)
- 安全標識(16)
- バイク純正部品(15)
- 測定用品(15)
- 建築金物(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- メカニカル部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 事務用品(8)
- 縫製用品(8)
- 電動工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 作業服(7)
- 研磨材(7)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自転車部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 清掃用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- カー用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(306)
- ホンダ(41)
- エスコ(16)
- Kawasaki(16)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- グーリング(13)
- 三菱(12)
- ロックペイント(9)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](9)
- メディアカバーマーケット(9)
- ABB(7)
- 高島計器(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- スバル(6)
- セイキ製作所(6)
- ギルドデザイン(6)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- NSK(日本精工)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「611-6」の検索結果

611-6 長袖シャツ(秋冬用)
アタックベース(5件のレビュー)¥3,690~税込¥4,059~1枚当日出荷から3日以内出荷シンプルデザインで合わせやすい仕様携帯電話ポケット付袖ペンさし付袖プリーツ付その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツシリーズ611シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル裏使い名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事袖丈長袖
汎用ビト砥石WA赤1号
NORITAKE(ノリタケ)(32件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から11日以内出荷高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
塩ビ板
光(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から10日以内出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1袋(5個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
ネーム6 既製(サ)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字さグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
グンゼ やわらか肌着 半袖U首2枚組 SV61162
グンゼ(2件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991袋(2枚)当日出荷洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。色ホワイト混率(%)綿100機能抗菌防臭加工生地フライス再生紙使用マーク適合
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ホイールフェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥1,798税込¥1,9781パック(10個)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
ステンレス製ストロングステー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷ストロングステーのステンレスバージョン。さびに強く外装品の取り付けに威力を発揮します。用途その他アクセサリー材質ステンレス
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(6m)ほか3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ
3M(スリーエム)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から72日以内出荷3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
クラフトフォームVDEドライバー
Wera(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から90日以内出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
ツインカラーちよがみ(15.0)
トーヨー¥198税込¥2181冊当日出荷水彩風の花柄デザインの両面プリントちよがみです。裏面にも柄がついています。裏面が見える作品も、美しい仕上がりになります。色柄物寸法(縦×横)(mm)150×150
楽スタA プラスチックスタンド
福井金属工芸¥559税込¥6151個当日出荷から10日以内出荷額縁・写真たて・ポスターフレーム・アクリルフレーム・鏡など、さまざまな用途にお使いいただけます。。縦横兼用です材質プラスチック/粘着シール(強粘着・発泡体基材)色こげ茶
ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥8,990税込¥9,8891セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
MPホース
弘進ゴム¥19,980税込¥21,9781本(6m)3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ)
多摩電子(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ 高音質カナル型イヤホン 高感度マイク搭載色ブラック形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型コード長さ(m)1.3音圧レベル(dB)出力/98(1KHz時)インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10Kドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10イヤホン形状カナル型開回路電圧レベル(dB)-40
...