カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(1)
  • 作業服(1)

「6110-50b」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極ホルダー セムコーポレーション電極ホルダーセムコーポレーション
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwinHORIBA(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
比較電極内部液KCL HORIBA比較電極内部液KCLHORIBA(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(250mL)
当日出荷
容量(mL)250
LAQUA用電極 HORIBALAQUA用電極HORIBA(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13使用温度範囲(℃)0~60範囲pH/0~14
pH複合電極 Thermo Fisher ScientificpH複合電極Thermo Fisher Scientific
42,980税込47,278
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
コネクタが防水仕様になっています。 3-star、4-starシリーズのpH計あるいはイオン/pH計に適合します。
pH電極 東亜DKKpH電極東亜DKK(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から52日以内出荷
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
pH複合電極 東亜DKKpH複合電極東亜DKK
35,980税込39,578
1本
当日出荷
pH複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKKpH複合電極キャル・メモ(防水対応)東亜DKK
23,980税込26,378
1本
当日出荷
適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
投げ込み型pH電極 セムコーポレーション投げ込み型pH電極セムコーポレーション
39,980税込43,978
1本ほか
当日出荷
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 交換が容易な無補充型。
仕様温度補償無しタイプ投げ込み型ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
6110 レディースツータックスラックス 桑和6110 レディースツータックスラックス桑和
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
T/C ソフトツイル使用の人気商品 好みで選べる豊富な7 色展開! レディースサイズにも対応した豊富なラインナップ
機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン、レディース対応混率(%)綿35 ポリエステル65種別ツータックスラックス分類定番材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属性別女性用