カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)

「612xc-l」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    建築設備用 汎用 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
    用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
  • 一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 汎用 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    299,800税込329,780
    1台
    12日以内出荷
    操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
    用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • バタフライバルブ(アルミダイカスト) OKM(オーケーエム)

    バタフライバルブ(アルミダイカスト)

    OKM(オーケーエム)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用形状ストレート材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~120適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列バルブ種類バタフライバルブ
  • NSVプーリ C形2本掛 カネミツ

    NSVプーリ C形2本掛

    カネミツ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数2溝の形C
  • NSVプーリ C形3本掛 カネミツ

    NSVプーリ C形3本掛

    カネミツ
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数3溝の形C
  • NSVプーリ C形4本掛 カネミツ

    NSVプーリ C形4本掛

    カネミツ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から66日以内出荷
    種類Vプーリー溝数4溝の形C
  • NSVプーリ C形5本掛 カネミツ

    NSVプーリ C形5本掛

    カネミツ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数5溝の形C
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)JIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • NSVプーリ C形6本掛 カネミツ

    NSVプーリ C形6本掛

    カネミツ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類Vプーリー溝数6溝の形C
  • ギア式バタ弁 OKM(オーケーエム)

    ギア式バタ弁

    OKM(オーケーエム)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
    用途建設設備・水処理・一般工業用材質シートリング:EPDM形状ストレート材質(本体)ADC12種類バタ弁寸法(面間)JIS B 2032 46系列使用温度範囲(℃)-20~120フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)アクチュエータの種類ギヤー式適合フランジJIS:10K最高使用圧力(MPa)1.0接続方式配管フランジ材質(シート)EPDM使用流体水・空気ハンドル形状ギア式材質(ステム)SUS420J2塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー材質(ディスク)SCS13呼び圧力10K耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)アルミニウム合金ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)

    巴バルブ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • ギア式バタ弁(給水給湯用) OKM(オーケーエム)

    ギア式バタ弁(給水給湯用)

    OKM(オーケーエム)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
    用途水処理設備・一般工業用材質(本体)ADC12フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO)ハンドル形状ギア式塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
  • アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ) KITZ(キッツ)

    アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ショートネックタイプ材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-12Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-12Z)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)12作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-12Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-12Z

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)12作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)16