曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-12Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-12Z) - SMC
ストローク(mm)
12
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全9種類を絞り込む
リード線(m)
ねじの種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39367238MGPM16-12Z-A93-(-) M5x0.80.5A93
20,350
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367247MGPM16-12Z-A93-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,350
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367256MGPM16-12Z-M9B-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,550
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367265MGPM16-12Z-M9B-(-) M5x0.80.5M9B
22,550
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367274MGPM16-12Z-M9BL-(-) M5x0.83M9B
23,210
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367283MGPM16-12Z-M9BWL-(-) M5x0.83M9BW
23,760
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367292MGPM16-12Z-M9BVL-(-) M5x0.83M9BV
24,090
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367308MGPM16-12Z-M9NAVL-(-) M5x0.83M9NAV
26,070
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39367317MGPM16-12Z-M9NAVL-XC6A-(-) M5x0.83M9NAV
29,480
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする