カテゴリ

  • トラック純正部品(9)
  • バイク部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)

「61314-1」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 61314-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 61314-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    839税込923
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    シリーズCommercial MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.2材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)4
  • 車種別ブレーキホースキット BUILD A LINE(ビルドアライン)

    車種別ブレーキホースキット

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 7000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 7000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    85,980税込94,578
    1セット(7000個)
    7日以内出荷
    適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02~2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。TE Connectivity業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクト。業務用MATE-N-LOKピンとソケットコンタクトは、業務用MATE-N-LOKコネクタハウジングで使用します。このコンタクトは「クリーン」設計を採用し、挿入を妨げたりハウジングを損傷させる鋭利な突起がありません。この業務用MATE-N-LOKコンタクトは、金又はスズめっきが利用できる30 → 14 AWGのワイヤサイズ製品に適しています。
    仕様●入数:1リール(7000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:商用Mate-N-Lokハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:24AWG●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:61314●最大接触抵抗:3.5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5940アズワン品番65-7778-68
  • (16361)ファン トヨタ

    (16361)ファン

    トヨタ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ステン (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステン (リア)

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    8,298税込9,128
    1キット
    5日以内出荷
    カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。
    仕様クリアホース材質ホース:ステンメッシュホース(ビニールコーティング)、フィッティング:ステンレス
  • (61613)クォータ パネル INN RH トヨタ

    (61613)クォータ パネル INN RH

    トヨタ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • (58613)ルーフ モール いすゞ自動車

    (58613)ルーフ モール

    いすゞ自動車
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • (58613)RRホイールハウス インナLH いすゞ自動車

    (58613)RRホイールハウス インナLH

    いすゞ自動車
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • (58613)ダクト,ドラフター いすゞ自動車

    (58613)ダクト,ドラフター

    いすゞ自動車
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (58613)ルーフ モール いすゞ自動車

    (58613)ルーフ モール

    いすゞ自動車
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • (58613)ルーフ モール いすゞ自動車

    (58613)ルーフ モール

    いすゞ自動車
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (18266)ハーネス; フロア いすゞ自動車

    (18266)ハーネス; フロア

    いすゞ自動車
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
  • (58613)ルーフ モール いすゞ自動車

    (58613)ルーフ モール

    いすゞ自動車
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • スクリーン ツーリング MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン ツーリング

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    MRAスクリーンツーリングは、オリジナルの形状を基にエンド部分を5~7cm高くすることで、優れた防風効果を実現。快適な高速巡航を可能とします。高速道路を使ってのロングツーリング等に最適な形状です。
  • (S6131)REINFORCEMENT 日野自動車

    (S6131)REINFORCEMENT

    日野自動車
    18,923税込20,815
    1個
    10日以内出荷
  • リード バルブ 314-13613-01 YAMAHA(ヤマハ)

    リード バルブ 314-13613-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番314-13613-00