カテゴリ

  • 作業工具(105)
  • 自動車純正部品(58)
  • バイク純正部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「614-b」の検索結果

210件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン

    フジトク(15件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • 超吸水スポンジブロック アイオン

    超吸水スポンジブロック

    アイオン(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    驚きの吸水パワーです。水戻りがスピーディーです。硬くなってもすぐに使えます。好きな大きさにカットしても使えます。
    用途水滴の拭き取りに。材質PVAスポンジ色ブルー
  • PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ タカチ電機工業

    PGネジケーブルグランド 低価格タイプ RPGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットカードケース コクヨ
    ブルー
    ホワイト

    マグネットカードケース

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。 ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
    材質本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
  • 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所

    黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))

    岩崎製作所(5件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
    材質黄銅製形状ホースニップル
  • ボルト フランジ (9979) MAZDA(マツダ)

    ボルト フランジ (9979)

    MAZDA(マツダ)(18件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ブルー
    ホワイト

    ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適なホッピングパンツです。肌触りの良い軽量素材を使用し、長時間の作業でもストレスフリーな着心地を実現。異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。明るく清潔感のあるアイスブルーとホワイトの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。
    用途食品工場 高温作業場向け
  • 鉛筆 パレット パステルピンク uni(三菱鉛筆)

    鉛筆 パレット パステルピンク

    uni(三菱鉛筆)
    ¥599税込¥659
    1ダース(12本)
    当日出荷
    学童向け書き方鉛筆パレットシリーズです。 パレットシリーズ書き方鉛筆、軸色にピンク・ブルー系3色をあしらった色鮮やかな飽きのこないシンプルなデザインです。 新入学の贈り物に最適です。
    主な用途入学準備用色(軸)パステルピンク、パステルブルー
  • 安全管理関係腕章 ユニット

    安全管理関係腕章

    ユニット
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
    用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重材質軟質ビニール質量(g)21寸法(縦×横)(mm)95×400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2吋×1 1/2吋異径継手 SUGICO(スギコ)

    2吋×1 1/2吋異径継手

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛形状レジューサー種類ねじ込み継手呼び径(B)2×1 1/2使用流体水呼び径(A)50×40接続ねじ種類PT(めねじ)
  • ”MEGAタッチ” 真鍮製 十川産業

    ”MEGAタッチ” 真鍮製

    十川産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
    材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
  • ハーネス フロント (B614) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (B614)

    MAZDA(マツダ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
  • 名刺カードファイル 黒 A4-L 30穴 コレクト

    名刺カードファイル 黒 A4-L 30穴

    コレクト(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1冊
    当日出荷
    サイズA4グリーン購入法適合
  • 片目片口スパナセット エスコ

    片目片口スパナセット

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614B
  • 8mm  片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    8mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,690税込¥2,959
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8全長(mm)120質量(g)40
  • USB2.0 4ポートハブ/120cm ナカバヤシ

    USB2.0 4ポートハブ/120cm

    ナカバヤシ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
    仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA質量(g)約38ケーブル長(m)1.2対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)約120インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
  • 7本組/8-19mm 片目片口スパナ エスコ

    7本組/8-19mm 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥27,400税込¥30,140
    1個
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19(7本組)全長(mm)120~215
  • 13mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)13全長(mm)175質量(g)90
  • 19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC

    19.0sq.ソケットレンチセット[14点]

    KTC
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ソケット B6-24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W、50W、55W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400幅(mm)545(ケース)質量(kg)14.5高さ(mm)85(ケース)奥行(mm)185(ケース)セット商品数14ハンドル内容ラチェットハンドル差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA
  • 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 PANDUIT(パンドウイット)

    銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
    用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
  • 19mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥5,010税込¥5,511
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19全長(mm)215質量(g)180
  • 24mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    24mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,200税込¥7,920
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24全長(mm)265質量(g)320
  • 10mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,250税込¥3,575
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10全長(mm)135質量(g)45
  • 6mm  片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    6mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)6全長(mm)105
  • 7/16"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    7/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥2,670税込¥2,937
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-4
  • 10本組/4-11mm片目片口スパナ エスコ

    10本組/4-11mm片目片口スパナ

    エスコ
    ¥8,140税込¥8,954
    1個
    翌日出荷
    狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
    付属品ビニールケース付仕様12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント)セット内容10本組材質工具鋼厚さ(mm)2.3/4全長(mm)65/100サイズ4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm質量(g)120
  • 10本組/5/32"-7/16" 片目片口スパナ エスコ

    10本組/5/32"-7/16" 片目片口スパナ

    エスコ
    ¥8,140税込¥8,954
    1組
    翌日出荷
    12ポイント(5/32”・3/16”・13/64”のみ6ポイント)。 ビニールケース付。 狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
    セット内容10本組材質工具鋼全長(mm)65~100サイズ5/32"・3/16"・13/64"・7/32"・15/64"・1/4"・9/32"・5/16"・3/8"・7/16"
  • 30mm 片目片口スパナ(ステンレス製) エスコ

    30mm 片目片口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)30全長(mm)320質量(g)530
  • 8mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット) エスコ

    8mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1本
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.8×6.4寸法(mm)8全長(mm)90質量(g)30
  • 9mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    9mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥2,770税込¥3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-9
  • 8mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    8mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥2,770税込¥3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-8
  • 5/16"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    5/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-2
  • スクリュー タッピング (9978) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (9978)

    MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 6mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    6mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-6
  • 5/8"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    5/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥3,590税込¥3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-7
  • 9/16"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    9/16" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-6
  • 1/4"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    1/4" 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BA-1
  • 9mm ラチェットコンビネーションレンチ エスコ

    9mm ラチェットコンビネーションレンチ

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1本
    翌日出荷
    厚さ(mm)4.4×6.9寸法(mm)9全長(mm)150質量(g)50
  • 7mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    7mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-7
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
"614-b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷