カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 研磨材(7)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6171-20」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク取付金具 カクダイタンク取付金具カクダイ(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボなし材質青銅
スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体 セントラルコンベヤースチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
FR7617用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(黒皮)ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
軸付研磨砥石SW(一般金属用) TACT(タクト)軸付研磨砥石SW(一般金属用)TACT(タクト)
5,698税込6,268
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SWタイプ一般金属用適合材一般金属
耐久性ラビン CM ダイワラビン(旧大和化成工業)耐久性ラビン CMダイワラビン(旧大和化成工業)
1,898税込2,088
1袋(1袋×10本)
5日以内出荷
これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。
用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30
ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w) 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w)住友重機械工業
34,980税込38,478
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸使用環境屋内形防水保護等級IP20
(77617)UNION, AUXILIAR トヨタ(77617)UNION, AUXILIARトヨタ
129税込142
1個
4日以内出荷
セラポイント金属用 6×17×3軸 サンフレックスセラポイント金属用 6×17×3軸サンフレックス
2,998税込3,298
1袋(10本)
6日以内出荷から9日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)6
セラポイント高剛性タイプ 円筒型 サンフレックスセラポイント高剛性タイプ 円筒型サンフレックス
3,298税込3,628
1袋(10本)
5日以内出荷から7日以内出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品
ハイスドリル ロング グーリングハイスドリル ロンググーリング
16,980税込18,678
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイポニック減速機 住友重機械工業ハイポニック減速機住友重機械工業
34,980税込38,478
1台
11日以内出荷から34日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60
WASHER,TOP ホンダWASHER,TOPホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
(14561)SUPPORT 三菱ふそう(14561)SUPPORT三菱ふそう
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
(12261)SHORUDE 三菱ふそう(12261)SHORUDE三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(161)イグニツシヨンコイル CP スバル(161)イグニツシヨンコイル CPスバル
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
(270)フューエルタンク CP マイティレッド スバル(270)フューエルタンク CP マイティレッドスバル
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
フレーム(L) アウター サイド (ZZ) MAZDA(マツダ)フレーム(L) アウター サイド (ZZ)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
WMダイヤモントミニやすり ウォーターミルズWMダイヤモントミニやすりウォーターミルズ
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス刃長(mm)40全長(cm)14寸法(Φmm)握り部:3
(35617)RING, CLUTCH DR トヨタ(35617)RING, CLUTCH DRトヨタ
359税込395
1個
4日以内出荷
(35617)リヤオイルポンプ ガバナ リング トヨタ(35617)リヤオイルポンプ ガバナ リングトヨタ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
リーンフォースメント(L) サイドシル (D0) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(L) サイドシル (D0)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
(61712)ルーフサイド パネル OUT LH トヨタ(61712)ルーフサイド パネル OUT LHトヨタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(35617)クラッチドラムオイルシール リング トヨタ(35617)クラッチドラムオイルシール リングトヨタ
179税込197
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(61712)ルーフサイド パネル OUT LH トヨタ(61712)ルーフサイド パネル OUT LHトヨタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステン (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)ステン (フロント)BUILD A LINE(ビルドアライン)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
ステン (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)ステン (フロント) スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
軸付微研削用砥石 TACT(タクト)軸付微研削用砥石TACT(タクト)
11,980税込13,178
1袋(50本)
翌日出荷から8日以内出荷
歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等軸径(Φmm)3タイプ一般金属・非金属用
軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用) TACT(タクト)軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用)TACT(タクト)
7,490税込8,239
1袋(20本)
31日以内出荷から36日以内出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取りタイプ非金属・アルミ用仕様軸付材質SG
スクリーン ツーリング ブラック 4025066171200 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン ツーリング ブラック 4025066171200MRA(ムラキリアルアドバンス)
17,980税込19,778
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066171200「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。適合情報:ホンダ[HONDA] NC750X 21-24厚み:3タイプ:スクリーン ツーリング色[カラー]:ブラックサイズ:幅360mmx長さ445mm(純正長 +45mm)材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:ボルト、ナット、ワッシャー型番:148備考:スクリーンモール無し
仕様グラデーション無し付属品ボルト、ナット、ワッシャー適合NC750×21材質アクリル厚さ(mm)3ブラック備考スクリーンモール無しタイプスクリーン ツーリング型番148寸法(幅W×長さL)(mm)360×445(純正長 +45
Retaining bracket alarm system 61712035050 KTMRetaining bracket alarm system 61712035050KTM
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷