「61F-G4」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
    種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
  • フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N omron(オムロン)

    フロートなしスイッチ(コンパクトタイプ) 61F-G□N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
    高さ(mm)100奥行(mm)60周波数(Hz)50/60出力AC200V 3A(抵抗負荷)定格電圧(V)AC100/200耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下
  • 61F多機能商品 omron(オムロン)

    61F多機能商品

    omron(オムロン)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)

    マフラーサポートクッション

    OHNO(大野ゴム工業)(31件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ブロアモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ B004-

    丸一ゴム工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ポンプ制御盤 G4 河村電器産業

    ポンプ制御盤 G4

    河村電器産業
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
    種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転リレー61F-G4
  • エコマキホース EM-50 BIGM(丸山製作所)

    エコマキホース EM-50

    BIGM(丸山製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    規格50M部品名称エコマキホース EM-50図解NoMDJ6000GT-26 オプション(2)部品_No.12、MDJ61G-26 -A オプション微粒剤F用ホース部品_No.4、MDJ6000G-15 フゾクヒン,オプション部品_No.22、MDJ6001G-26 オプション(1)フントウD部品_No.12、MDJ6001GT-26 オプション(2)部品_No.12、MDJ6000G-26 フゾクヒン,オプション部品_No.22、MDJ6001G-15 オプション(1)フントウD部品_No.12
  • タイヤクミタテ ミギ BIGM(丸山製作所)

    タイヤクミタテ ミギ

    BIGM(丸山製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    備考21~23フクム規格ミギ部品名称タイヤクミタテ ミギ図解NoSSA-F616V-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616MA リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F610 リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F616VT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F611 フロントアクスル部品_No.54、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F615 リヤアクスル(5)部品_No.10、SSA-F616M フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(5)部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F616MAT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.61、SSA-F615DX リヤアクスル(5)部品_No.9、SSA-G530 ブレーキ部品_No.43、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616 フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-F616 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F616V-1 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.36、SSA-F616MAT リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.61、SSA-F616VT リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F600I リアアクスル(4)部品_No.9、SSA-α500 リヤアクスル部品_No.6、SSA-F616M リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.49、SSA-F615 フロントタイヤ部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.61、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(4)部品_No.10、SSA-F616(4)-1 リヤタイヤ部品_No.9、SSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.10
  • ヒラザガネ 10X25XT3.2 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 10X25XT3.2

    BIGM(丸山製作所)
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
    規格10X25XT3.2部品名称ヒラザガネ 10X25XT3.2図解NoMS410ENR-2M フレーム部品_No.57、MS410ESR-S フレーム部品_No.61、MS510ENR-2M フレーム部品_No.58、SSA-G600 希望付属品(4)部品_No.8、SSA-F600I 希望付属品(3)部品_No.8、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.5、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410ENR-S フレーム部品_No.57、MS410ENA-3K レバー部品_No.27、MS450DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.5、LVM3000 本体部品_No.18、MS510ESR-S フレーム部品_No.61、VSM110-15K 噴頭部品_No.5、MS650DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS410DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS511ENR-K フレーム部品_No.34、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15-1 噴頭部品_No.5、MS510ESR-2K フレーム部品_No.61、MS410ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.61、MS511ENR-M フレーム部品_No.34、MS410DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.12、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.5、VSM110-15S スライド噴頭部品_No.6、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.37、MS410ENA-3M レバー部品_No.27、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.26、MS510DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.12、MS510ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.58、MS510ENR-S フレーム部品_No.58、MS510ESR-2M フレーム部品_No.61、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.57
  • 6カクボルト M10X35 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X35

    BIGM(丸山製作所)
    225税込248
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X35-7T部品名称6カクボルト M10X35図解NoVSA100-11 1992ネン エンジン部品_No.75、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JES ステアリング部品_No.39、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.40、SSA-E500DX ステアリング部品_No.35、BSA-420JDSG G-4S ステアリング部品_No.39、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.10、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JDS ステアリング部品_No.39、BSA-420JWG G-3 ステアリング部品_No.39、BSA-420JDESG G-4 ステアリング部品_No.39、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.10、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.64、BSA-410S ナックル組立 (左前)部品_No.40、SSA-E500 ステアリング部品_No.35、SSA-N550DX ステアリング部品_No.36など