カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「62-2990-77」の検索結果

アクリル小型真空容器
アズワン(1件のレビュー)¥56,900~税込¥62,590~1個当日出荷天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥102,000~税込¥112,200~1台当日出荷付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
S EasyナットS(M6)
SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)¥83税込¥911個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
粉体計量用ドラフト
アズワン¥155,000~税込¥170,500~1台当日出荷排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。 前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)付属品HEPAフィルター付ユニット電源プラグ2P
グリーンレーザー距離計
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
真空デシケーター
アズワン¥199,000税込¥218,9001台当日出荷スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)30内寸法(mm)260×280×410棚段数4棚板間隔(mm)85棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)外寸法(mm)310×333×520棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaG
テイエルブイ(TLV)¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
真空ポリカデシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥20,200~税込¥22,220~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚外径(Φmm)金属コック部/9材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
真空デシケーター
アズワン¥92,900~税込¥102,190~1台当日出荷から翌々日出荷材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)210×210×210電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)
東洋バルヴ¥8,198~税込¥9,018~1台ほか当日出荷から22日以内出荷材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)形状ストレート材質(シート)PTFE最高許容圧力(MPa)目安:0~120℃の静流水: 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
D式座付化粧バルブ
カクダイ¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷呼び13仕様支持棒はフリーカットタイプ、固定コマ仕様、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き、ドライバーハンドル仕様材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-191操作方式ドライバー式
真空ポリカデシケーター
サンプラテック(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
真空デシケーター(アクリル)
アズワン¥90,100税込¥99,1101台当日出荷密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC容量(L)7許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)大:14、小:8質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170アズワン品番1-070-01真空計(MPa)0~0.1MPa材質(パッキング)シリコンゴム Φ8扉開閉方式パチン錠式除湿方式真空真空ゲージあり
デシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥23,700税込¥26,0701台当日出荷圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)色透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)間口(mm)258×458内寸幅(mm)285棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)525総耐荷重(kg)10外寸法・奥行(mm)345内寸高さ(mm)485